Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPREADFAST Pin Fin Kühlkörper für Universal-Vierkant-Keramik 23.7 °C/W @ 400 lfm, 40.0 °C/W @ 100 lfm, 30mm x 30mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1235618
Hersteller:
     SPREADFAST
Herst.-Nr.:
     SF-CHS-303006P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Zur Verwendung mit = Universal-Vierkant-Keramik
Länge = 30mm
Breite = 30mm
Höhe = 6mm
Abmessungen = 30 x 30 x 6mm
Wärmewiderstand = 23.7 °C/W @ 400 lfm, 40.0 °C/W @ 100 lfm
Montage = Klebstoff, Schraube
Serie = Pin Fin
Material = Keramik

Keramikkühlkörper mit Vierkantstift Spreadfast Serie SF-CHS. Die Keramikkühlkörper mit Vierkantstift der Serie SF-CHS von Spreadfast wurden als Verbesserung mit geringerer Dichte gegenüber herkömmlichen Metallkühlkörpern entwickelt. Die typischen Eigenschaften von Keramikkühlkörpern bedeuten für die Serie SF-CHS eine hohe Durchschlagsspannung und Wärmeableitung. Dank der sorgfältigen Ausführung dieser Keramikkühlkörper ist die Serie SF-CHS ideal geeignet für Anwendungen, in denen eine hohe Stabilität gegen Temperaturschwankungen erforderlich ist. Typische Anwendungen: Traditioneller Kühlkörperaustausch. Kühlung von LED und Chipsatz. Strommodule. IC-Kühlung.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universal-Vierkant-Keramik
Länge:
30mm
Breite:
30mm
Höhe:
6mm
Abmessungen:
30 x 30 x 6mm
Wärmewiderstand:
23.7 °C/W @ 400 lfm, 40.0 °C/W @ 100 lfm
Montage:
Klebstoff, Schraube
Serie:
Pin Fin
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: 1235618, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, SPREADFAST, SFCHS303006P, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,69*
€ 3,46*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,55*
€ 4,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.