| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1235775 Herst.-Nr.: FHB155 Midi EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Rauchmelder Piezo Alarm = Ja
EN 14605:2005. Batteriebetriebene Rauchmelder Firehawk Serie FH Midi. Die batteriebetrieben Rauchmelder der Serie FH Midi Firehawk sind kompakte optische Rauchmelder für eine Auswahl von Stromquellen. Ein leistungsfähiger Melder mit einem stilvollen Design mit TSE-Technologie, maßgeschneiderter Software und moderner Technologie. Thermal Stability Enhancement TSE wurde entwickelt, um Fehlalarme zu vermeiden und gleichzeitig die Erkennung von Rauch und Feuer zu maximieren. Zusätzlich zu der kleinen, kompakten Bauweise verfügt der Melder über eine große Prüf- und Stummschalttaste, eine hörbare Warnung bei entladener Batterie sowie eine Anzeige für das Ende der Lebensdauer des Melders. MERKMALE und VORTEILE:. Kompaktes Design Stromquellenwahl Batteriebetrieb Hohe Leistungsfähigkeit TSE-Technologie – Thermal Stability Enhancement Maßgeschneiderte Software Maximale Erkennung von Rauch und Feuer Reduzierte Fehlalarme Große Prüf- und Stummschalttasten Hörbare Warnung bei entladener Batterie Melder-Lebensdaueranzeige Stilvoll Klein Unauffällig. BATTERIEN:. Best.-Nr. 123-5774. Teilenummer FH150 Midi. Auswechselbare Batterie für 1 Jahr Best.-Nr. 123-5775. Teilenummer FH155 Midi. Auswechselbare Batterie für 5 Jahre Weitere Informationen: | | Typ: | Rauchmelder | Piezo Alarm: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rauchmelder optisch, 1235775, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Brandschutz, FireHawk Safety Products, FHB155Midi, Site Safety, Fire Safety, Smoke Alarms |
| | |
| |