| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1235776 Herst.-Nr.: FHB10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Optischer Rauchmelder Betriebsanzeige = Ja
EN 14604:2005. LPCB-zugelassen. VERWENDET UND EMPFOHLEN VON DEN FIRE AND RESCUE SERVICES IN GROSSBRITANNIEN. Batteriebetriebene Rauchmelder Firehawk Serie FHB10. Die batteriebetriebenen Rauchmelder Firehawk Serie FHB10 sind optische Rauchmelder. Der leistungsfähige Melder wird verwendet und empfohlen von den Fire and Rescue Services in Großbritannien. Die Melder verfügen über TSE-Technologie, maßgeschneiderte Software und eine fotoelektrische Kammer mit X-Profil. Thermal Stability Enhancement TSE wurde entwickelt, um Fehlalarme zu vermeiden und gleichzeitig die Erkennung von Rauch und Feuer zu maximieren. Zusätzlich verfügt der Melder über eine Stummschalttaste, eine hörbare Warnung für entladene Batterie und eine Anzeige für das Ende der Lebensdauer des Melders. Wenn der Melder installiert ist, schaltet er sich automatisch ein und wieder aus, wenn er von der Montageplatte entfernt wird. MERKMALE und VORTEILE: Batteriebetrieben – gekapselte Batterie für 10 Jahre Grundplatte für automatisch schaltende Montage Hohe Leistungsfähigkeit TSE-Technologie – Thermal Stability Enhancement Maßgeschneiderte Software Maximale Erkennung von Rauch und Feuer Reduzierte Fehlalarme Stummschalttasten Hörbare Warnung bei entladener Batterie Melder-Lebensdaueranzeige Empfohlen von den Fire and Rescue Services in Großbritannien Weitere Informationen: | | Typ: | Optischer Rauchmelder | Betriebsanzeige: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rauchmelder optisch, 1235776, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Brandschutz, FireHawk Safety Products, FHB10, Site Safety, Fire Safety, Smoke Alarms |
| | |
| |