| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1235777 Herst.-Nr.: FHH10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Hitzemelder Betriebsanzeige = Ja
BS 5446-2:2003. EMPFOHLEN UND VERWENDET VON DEN FIRE AND RESCUE SERVICES IN GROSSBRITANNIEN. Batteriebetriebener Wärmemelder Firehawk Serie FHH10. Die batteriebetriebenen Wärmemelder der Serie Firehawk FHH10 haben eine 10-jährige Lebensdauer komplett mit fortschrittlicher Thermistor-Erkennung und Eingriffsicherheit. Der leistungsfähige Melder wird verwendet und empfohlen von den Fire and Rescue Services in Großbritannien. Der Melder wurde eigens für Bereiche entwickelt, in denen Rauchmelder nicht eingesetzt werden können, und ist komplett mit maßgeschneiderter Software. Zusätzlich verfügt der Melder über eine Stummschalttaste, eine hörbare Warnung für entladene Batterie und eine Anzeige für das Ende der Lebensdauer des Melders. Wenn der Melder installiert ist, schaltet er sich automatisch ein und wieder aus, wenn er von der Montageplatte entfernt wird. MERKMALE und VORTEILE: Batteriebetrieben – gekapselte Batterie für 10 Jahre Grundplatte für automatisch schaltende Montage Hohe Leistungsfähigkeit Fortschrittliche Thermistor-basierte Erkennung Maßgeschneiderte Software Wärmeerkennung Eingriffsicher Stummschalttasten Hörbare Warnung bei entladener Batterie Melder-Lebensdaueranzeige Empfohlen von den Fire and Rescue Services in Großbritannien 10 Jahre Garantie Weitere Informationen: | | Typ: | Hitzemelder | Betriebsanzeige: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rauchwarnmelder, batterie rauchmelder, rauchmelder, thermo rauchmelder, 1235777, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Brandschutz, FireHawk Safety Products, FHH10, Site Safety, Fire Safety, Smoke Alarms |
| | |
| |