| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1235779 Herst.-Nr.: FHH10W EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Hitzemelder Betriebsanzeige = Ja
BS 5446-2:2003. EMPFOHLEN UND VERWENDET VON DEN FIRE AND RESCUE SERVICES IN GROSSBRITANNIEN. Drahtloser, batteriebetriebener Wärmemelder Firehawk Serie FHH10W. Die batteriebetriebenen Wärmemelder Firehawk Serie FHH10W haben eine Lebensdauer von 10 Jahren komplett mit fortschrittlichem Thermistorschutz einschließlich Wireless-Verbindung. Der leistungsfähige, drahtlos verbundene Melder wird verwendet und empfohlen von den Fire and Rescue Services in Großbritannien. Der Melder wurde speziell für einfache Installation entwickelt und hat die gleiche Qualität wie der Wärmemelder FHH10. Zusätzlich verfügt der Melder über eine Stummschalttaste, eine hörbare Warnung für entladene Batterie und eine Anzeige für das Ende der Lebensdauer des Melders. Die Serie FHH10W ist für den Einsatz mit der dem sensorischen Alarmsystem FH700HIA geeignet. MERKMALE und VORTEILE: Wärmemelder für 10 Jahre Erweiterter Thermistorschutz Intelligente drahtlose Verbindungstechnologie – batteriebetrieben Hohe Leistungsfähigkeit Wärmeerkennung Stummschalttasten Hörbare Warnung bei entladener Batterie Melder-Lebensdaueranzeige Kompatibel mit dem sensorischen Alarm Firehawk FH700HIA Empfohlen von den Fire and Rescue Services in Großbritannien 10 Jahre Garantie Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Hitzemelder | Betriebsanzeige: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rauchwarnmelder, batterie rauchmelder, rauchmelder, thermo rauchmelder, 1235779, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Brandschutz, FireHawk Safety Products, FHH10W, Site Safety, Fire Safety, Smoke Alarms |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |