Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck Genii IS Multifunktions-Kalibrator, max. 1000bar, 30V / 24A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Druck Genii IS Multifunktions-Kalibrator, max. 1000bar, 30V / 24A
Druck Genii IS Multifunktions-Kalibrator, max. 1000bar, 30V / 24A
Druck Genii IS Multifunktions-Kalibrator, max. 1000bar, 30V / 24A
Druck Genii IS Multifunktions-Kalibrator, max. 1000bar, 30V / 24A
Druck Genii IS Multifunktions-Kalibrator, max. 1000bar, 30V / 24A
Druck Genii IS Multifunktions-Kalibrator, max. 1000bar, 30V / 24A
Artikel-Nr.:
     108EL-1236026
Hersteller:
     Druck
Herst.-Nr.:
     DPI620G-IS-FFPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
kalibrator druck
kalibrator
Spannungsmessung max. = 30V
Strom max. = 24A
Druck max. = 1000bar
Anschlussverbindung = Druckmodul
Batterie-Einsatzdauer = 25 h
Batterietyp = AA
Stromversorgung = Batterie
Gewicht = 650g
Höhe = 183mm
Länge = 47mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Modellnummer = Genii IS
Breite = 96mm

Druck eigensichere Advanced Modular Kalib. DPI 620 GENII IS ist das Gerät der nächsten Generation von Druck zur Kalibrierung, Konfiguration und Wartung von elektrischen, Frequenz-, Druck- und Temperaturgeräten in Mess- und Steueranwendungen. Es kann eine Vielzahl von Parametern gleichzeitig messen und bereitstellen wie mA, mV, V, Ohm, Frequenz, TRDs, T/Cs und digitale HART/Fieldbus-Signale. Es umfasst eine Schleifenspeisungsversorgung, um Geräte und Regelkreise zu versorgen, und eine stabilisierte DC-Spannungsversorgung für ratiometrische Messumformer. Wir bieten eine Vielzahl von Druck eigensicheren Advanced Modular Kalibratoren an:. DPI620G-IS-FFPB ( ; 123-6026 123-6026 ) - Genii eigensicherer Advanced Modular Kalibrator und HART/Fieldbus/Profibus-Kommunikationsgerät DPI620G-IS-L ( ; 123-6022 123-6022 ) - Genii eigensicherer Advanced Modular Kalibrator ohne Communicator DPI620G-IS-PB ( ; 123-6025 123-6025 ) - Genii eigensicherer Advanced Modular Kalibrator und HART/Profibus- DPI620G-IS ( ; 123-6023 123-6023 ) - Genii eigensicherer Advanced Modular Kalibrator und HART-Communicator DPI620G-IS-FF ( ; 123-6024 123-6024 ) - Genii eigensicherer Advanced Modular Kalibrator und HART/Fieldbus. Eigenschaften und Vorteile:. Multifunktionsfunktionen, elektrische Frequenz, Temperatur und Druck HART-, Foundation Fieldbus- und Profibus-Kommunikationsgerät (je nach Wahl des Modells) Optionaler Feldbus-Communicator Modulares neu organisierbares und erweiterbares Konzept Jedes einzelne Bauteil kann als eigenständiges Instrument verwendet werden Erlaubt erhebliche Bestandsreduzierungen Verbessert die Sicherheit des Bedieners und vereinfacht die Schulung Reduziert die Betriebskosten Bietet gleichzeitige Mess- und Quellfähigkeiten von mA, V, Ohm, Frequenz, Druck, RTDs und T/Cs, HART, Feldbus für die Einrichtung, Prüfung und Kalibrierung der meisten Arten von Prozessinstrumenten. (Sender, Messumformer, Messgeräte/Anzeigen, geschaltet, Näherungsdetektoren, Zähler, RTDs, Thermoelemente und Ventilpositionierer ATEX- und IECEx-Zulassung für die Gefahrenbereiche 1 und 2 Multifunktionalität, eine großartige Funktion der eigensicheren, Advanced Modular Calibration Systems von Druck. Jede der 4 austauschbaren Basiskomponenten erfüllt Aufgaben, die zuvor eine Vielzahl verschiedener Systeme erforderlich gemacht haben. Das einfach zu trennende Akkupack ermöglicht das Hot-Swapping in Gefahrenbereichen und verfügt über eine LED-Ladeanzeige, um den Akkuzustand anzuzeigen, ohne dass das Gerät eingeschaltet werden muss Regelmäßig verwendete oder benutzerdefinierte Routinen können im Menü "Favoriten" gespeichert werden Eigensicherer Lithium-Polymer-Akku bietet zuverlässige Leistung für eine volle 8-Stunden-Schicht Handgerät kompakt und leicht - nur 1,1 kg/2,4 lb Datenprotokollierung mit bis zu 32 GB Speicher, genug für eine vollständige Datenbank von Verfahren und Ergebnissen Vollständig dokumentieren - automatisierte Verfahren, PASS/FAIL-Fehler, Ergebnisspeicherung 1 Jahr Unsicherheit für mA 0,016 % RDG + 0,0065 % FS 1 Jahr Unsicherheit für Druck von 0,025 % FS wetterfestes Design ermöglicht es, die härtesten Aufgaben vor Ort zu bewältigen. Die Serie DPI 620-IS kombiniert einen Advanced Multifunktionskalibrator mit erstklassiger Druckmesserzeugung, jetzt erhältlich mit einem neuen und verbesserten Design:. Smartphone-Technologie, Touch-Display und Benutzeroberfläche (Benutzeroberfläche), die Gesten und Wischvorgänge mit einer flacheren Menüstruktur unterstützt Eine neue digitale Plattform und Modems, die HART- und Feldbus-Anwendungen unterstützen Ein neues Dashboard, das es dem Benutzer ermöglicht, Anwendungen sofort zu starten Das neue TASK-Menü ermöglicht die Konfiguration mit einer Berührung, nützlich für gängige Geräte wie Druck- und Temperaturgeber, Messumformer, Schalter und Ventilpositionierer. Wussten Sie schon ..?. Der "IS" im Namen des Multifunktionskalibrators steht für eigensicher, wenn ein Artikel eigensicher ist, bedeutet dies, dass er nicht in der Lage ist, ausreichende elektrische und thermische Energie unter normalen oder anormalen Bedingungen zu geben. Dies führt dazu, dass der Gegenstand nicht in der Lage ist, eine bestimmte gefährliche atmosphärische Mischung in ihrer am leichtesten entzündeten Konzentration zu zünden.
Weitere Informationen:
Spannungsmessung max.:
30V
Strom max.:
24A
Druck max.:
1000bar
Anschlussverbindung:
Druckmodul
Batterie-Einsatzdauer:
25 h
Batterietyp:
AA
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht:
650g
Höhe:
183mm
Länge:
47mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Modellnummer:
Genii IS
Breite:
96mm
Weitere Suchbegriffe: 1236026, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Multifunktionskalibratoren, Druck, DPI620GISFFPB, Electrical Test & Measurement, Multi Function Calibrators, Test & Measurement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.411,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.050,54*
€ 17.910,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.980,88*
€ 17.827,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.865,26*
€ 17.689,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.411,35*
€ 17.149,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.