Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protecta Ankergurt, 22kN 0.8m L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1236197
Hersteller:
     Protecta
Herst.-Nr.:
     AM450/80
EAN/GTIN:
     5059045251361
Suchbegriffe:
1236197
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Fallsicherung
Verankerungsgurte
Länge = 0.8m
Festigkeit = 22kN
Produkt Typ = Ankergurt
Material = Polyester

EN 795B. Verankerungsgurte mit genähten Feuerwehrmann-Ringen. Verankerungsgurte, genähte Feuerwehrmann-Ringe bestehen aus hochwertigem Material, das für hohe Festigkeit und Langlebigkeit für die rauesten Umgebungen sorgt. Gurtringe sind von zentraler Bedeutung für Fallschutzsysteme, da sie für sichere Befestigungen an einem Verankerungssystem sorgen. Welche Verankerung verwendet werden sollte, entscheidet sich danach, welche Arbeit ausgeführt werden soll und woran sie befestigt wird. Die Verankerung muss sicher befestigt sein, um ein vollständiges Fallschutzsystem zu bilden. MERKMALE und VORTEILE:. • Polyester-Gewebe - Durable und vielseitig • 4 leichte Sicherheitsnähte • Bruchfestigkeit: 22 kN • Sichtbar vor Ort. Anwendungen. Fallschutzlösungen von 3M wurden für den Einsatz in Arbeitsumgebungen entwickelt, in denen Arbeiten aus großer Höhe erfolgen. Es ist ein lebenswichtiger Gesundheits- und Sicherheitsquiment, wo immer das Risiko eines Herunterfallens und anschließender Verletzungen auftreten kann. 3M bietet viele Lösungen, daher ist es wichtig, Ihre Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen zu bewerten, bevor Sie die PPE-Richtlinie umsetzen. Alternative Anchor Bänder. • ; 1236197 1236197 ist ein 3M Protecta Anchor Strap aus Polyster, rot • ; 1236198 1236198 ist ein 3M Protecta Anchor Strap aus Polyster, blau • ; 1618376 1618376 ist ein 3M Protecta Stahl-Karbiner • ; 1618383 1618383 ist ein 3M Protecta Anchor Strap aus Nylon, blau. Warum 3M?. Wenn es um Baustellensicherheitslösungen geht, sind 3M ein Name, dem Sie vertrauen können. 3M bietet komplette Kits und Zubehör für den Fallschutz und kann die Ausrüstung liefern, die Sie für ein absolutes Vertrauen in die Arbeit aus Höhenanwendungen benötigen. RS Components kombiniert ihren ausgezeichneten Kundenservice mit der hochwertigen Produktpalette von 3M, um Ihnen die Wahl zu bieten, die Sie benötigen, um Ihren Arbeitsplatz so sicher wie möglich zu machen.
Weitere Informationen:
Länge:
0.8m
Festigkeit:
22kN
Produkt Typ:
Ankergurt
Material:
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.