Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PFA Thermoelement mit offener Messstelle Typ T, Ø 1/0.2mm x 10m → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PFA Thermoelement mit offener Messstelle Typ T, Ø 1/0.2mm x 10m → +250°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1236334
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1236334
EAN/GTIN:
     5056279000369
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ t
thermoelement typ t
Temperatursensor-Typ = T
Fühlerdurchmesser = 1/0.2mm
Fühlerlänge = 10m
Fühlermaterial = PFA°C
Anschlussart = Mini-Stecker
Kabellänge = 10m
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform

Robuste Thermoelemente Typ K, J und T mit freier geschweißter Spitze. Verschiedene Arten von Thermoelementen mit ungeschützter Kontaktstelle mit Ministecker und isolierten Leitungen. Ideal für Test- und Entwicklungsanwendungen. Thermoelemente Typ K, J und T gemäß IEC 584 Schnelles Ansprechen, geschweißte freilegende Verbindung Robuste Bauweise und Auswahl der Leitergröße, 1/0,315 mm Volldraht oder 7/0,2 mm Litze Abschluss mit Miniaturstecker Temperaturbereich -75 → +250 °C Ideal für Test- und Entwicklungsanwendungen
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
T
Fühlerdurchmesser:
1/0.2mm
Fühlerlänge:
10m
Fühlermaterial:
PFA°C
Anschlussart:
Mini-Stecker
Kabellänge:
10m
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 1236334, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ1466RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 3,24*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 8,22*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.671,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.