Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 3-Kanal Digital Labornetzgerät 220W, 0 → 32V / 3.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 3-Kanal Digital Labornetzgerät 220W, 0 → 32V / 3.2A
RS PRO 3-Kanal Digital Labornetzgerät 220W, 0 → 32V / 3.2A
RS PRO 3-Kanal Digital Labornetzgerät 220W, 0 → 32V / 3.2A
Artikel-Nr.:
     108EL-1236467
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1236467
EAN/GTIN:
     5056279000659
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
rs pro labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 3
Ausgangsspannung = 0 → 32V
Ausgangsstrom = 3.2A
Nennleistung = 220W
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = IEC 320
Temperatur min. = 0°C

Schnellstartübersicht, Produktzertifikat, USB-Kabel, CD (einschließlich EasyPowercomputer-Software), Netzkabel. Programmierbares lineares Tischnetzteil von RS Pro. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen und hochwertigen programmierbaren linearen Tischnetzteilen mit LED-Anzeigebildschirmen. Diese funktionsreichen Tischnetzteile werden nach Industriestandard hergestellt und sind eine unverzichtbare Lösung für alle, die eine Vielzahl von Elektronik- oder anderen betriebenen Projekten auf Ihrer Werkbank durchführen und eine zuverlässige Stromquelle mit verschiedenen Spannungen benötigen. Diese DC-Netzteile verfügen über drei unabhängige Ausgänge (zwei Sätze einstellbarer Spannung und einen festen Satz wählbarer Spannungen) sowie drei verfügbare Betriebsarten - unabhängig, seriell, parallel. Reihen- und Parallelfunktionen ermöglichen die einfache Kombination von zwei Kanälen in einem Ausgang mit ability für mehr Ausgangsleistung, wodurch die gelieferte Spannung oder der Strom verdoppelt wird. Jeder der 3 Kanalausgänge kann unabhängig ein-/ausgeschaltet werden oder alle 3 gleichzeitig ein-/ausgeschaltet werden. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Ausgangsspannung: 0 → 32 V. ;/li> ;li>Hochauflösende LED-Anzeige; 32 V Vollausschlag, 4 Stellen; 3,2 A Vollausschlag, 3 Stellen ;/li> ;li>Intelligenter Lüfter zur Temperaturregelung, der Geräusche effektiv reduziert ;/li> ;li>Mit 00 V/120 V/220 V/230 V kompatibles Design, abgestimmt auf die Bedürfnisse von verschiedenen Stromnetzen ;/li> ;li>Programmgenauigkeit - V: ± 0,5 % des Messwerts + 2 Stellen) ;/li> ;li>Höchsttemperatur: +40 °C ;/li> ;li>USB-Schnittstelle ;/li> ;li>PC-Software zur Realisierung der Echtzeitsteuerung über USBTMC (USB Test- und Messklasse). ;/li> ;/ul>. Wofür werden Sanitätsartikel verwendet?. Diese Art von Netzteil wird verwendet, um einem zu prüfenden Gerät Gleichspannung (Gleichstrom) zu liefern Z. B. validierte Produkte oder eine Leiterplatte. Lineare Netzteile haben den Vorteil, eine sehr hohe Frequenz ausgeben zu können, und werden für Anwendungen verwendet, die empfindliche analoge Schaltkreise benötigen. Anwendungen. Diese Netzteile haben eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten wie: ;ul> ;li>Qualitätskontrolle und -prüfung ;/li> ;li>Debugging in Forschung und Entwicklung ;/li> ;li>Produktion/Automatische Prüfung ;/li> ;li>Unterrichtswesen ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausgangsspannung:
0 → 32V
Ausgangsstrom:
3.2A
Nennleistung:
220W
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
IEC 320
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, 1236467, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, RS PRO, RSPD3303C, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 292,97*
€ 364,18*
Frei Haus
ab € 387,90*
€ 464,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,18*
€ 433,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,11*
€ 429,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,35*
€ 414,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,81*
€ 385,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,97*
€ 348,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
465621
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.