Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 3-Kanal Digital Labornetzgerät 220W, 0 → 32V / 3.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 3-Kanal Digital Labornetzgerät 220W, 0 → 32V / 3.2A
RS PRO 3-Kanal Digital Labornetzgerät 220W, 0 → 32V / 3.2A
RS PRO 3-Kanal Digital Labornetzgerät 220W, 0 → 32V / 3.2A
RS PRO 3-Kanal Digital Labornetzgerät 220W, 0 → 32V / 3.2A
Artikel-Nr.:
     108EL-1236468
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1236468
EAN/GTIN:
     5056279000666
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
rs pro labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 3
Versorgungsspannung = 230V ac
Ausgangsstrom = 3.2A
Nennleistung = 220W
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = IEC 320
Temperatur min. = 0°C

USB-Kabel, Schnellstartübersicht, Produktzertifikat, Kalibrierungszertifikat, Netzkabel, Ausgangsprüfschnur (2 Sätze), Ressourcen-CD (Produktdokument und Software). Programmierbare Gleichspannungsnetzteile der Serie RSPD3303X/RSPD3303X-E von RS Pro. RS Pro RSPD3303X (123-6469) und RSPD3303X-E (123-6468) sind programmierbare lineare Gleichspannungsnetzteile. RSPD3303X hat eine 5-stellige Spannungs-/4-stellige Stromanzeige, 1 mV, 1 mA Auflösung. RSPD3303X hat eine 4-stellige Spannungs-/3-stellige Stromanzeige, 10 mV, 10 mA Auflösung. Die höchste Auflösung von 1 mV/1 mA (SPD3303X) bietet eine ausgezeichnete Einstellung und Auslesegenauigkeit. Dies gewährleistet eine genaue Ausgabe selbst bei sehr geringen Änderungen von Spannung oder Strom, was mit einem niedrig auflösendem Netzteil nicht möglich ist. RSPD3303X und RSPD3303X-E haben ein 4,3-Zoll-TFT-LCD-Display, unterstützen Fernprogrammierung und haben eine Echtzeit-Signalanzeige. Es gibt drei isolierte Ausgänge, zwei einstellbare Kanäle und einen wählbaren Kanal von 2,5 V, 3,3 V und 5 V. Reihen- und Parallelfunktionen ermöglichen die Kombination von zwei Kanälen in einen Ausgang mit mehr Leistungsausgangsmöglichkeit, wodurch der Anwendungsbereich erweitert wird. Jeder der drei Leistungskanäle kann unabhängig ein- oder ausgeschaltet werden und es können auch alle zusammen ein- oder ausgeschaltet werden. Zu den Funktionen des Geräts gehören auch Schutz gegen Kurzschluss am Ausgang und Überlastung. Eigenschaften und Vorteile. 3 unabhängig gesteuerte und isolierte Ausgänge, insgesamt 220 W Unterstützt Frontplatten-Timing-Ausgangsfunktionen 4,3-Zoll-Echtfarb-TFT-LCD-480-x-272-Display 3 Arten von Ausgangsmodi – unabhängig, in Reihe, parallel Mit 100 V/120 V/220 V/230 V kompatibles Design, abgestimmt auf die Bedürfnisse von verschiedenen Stromnetzen Intelligenter temperaturgeregelter Lüfter verringert effektiv die Geräuschentwicklung Übersichtliche grafische Benutzeroberfläche mit Signalformanzeigefunktion 5 interne Gruppen von Systemparametern, Speichern/Abrufen-Unterstützung, Datenspeicherplatzerweiterung Verfügt über PC-Software Easypower, unterstützt SCPI, LabView-Treiber. Anwendungsbereiche. Produktion Unterrichtswesen: Forschung
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
3
Versorgungsspannung:
230V ac
Ausgangsstrom:
3.2A
Nennleistung:
220W
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
IEC 320
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, cee-stecker 230v, 1236468, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, RS PRO, RSPD3303XE, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 443,58*
€ 523,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 504,03*
€ 612,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,90*
€ 729,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,06*
€ 722,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,36*
€ 691,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,10*
€ 641,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,03*
€ 599,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
465621
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.