Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sifam Tinsley N43 Energiemessgerät LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1236805
Hersteller:
     Sifam Tinsley
Herst.-Nr.:
     N43-12100U0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1236805
Automation
Prozessautomation
Energiemessgeräte
Anzeigentyp = LCD
Tiefe = 60mm
Temperatur min. = -10°C
Temperatur max. = +55°C
Messgerätetyp = Elektrisch
Zulassungen = EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1

SIFAM Tinsley N43 Leistungsmesser. Der N43 von SIFAM Tinsley ist ein auf einer DIN-Schiene montierter programmierbarer Leistungsmesser, der für die Messung von 3-Phasen-, 3- oder 4-Draht-Netzwerkparametern ausgelegt ist. Die Parameter können in symmetrischen und asymmetrischen Systemen gemessen werden. Die gemessenen Werte werden auf der großen LCD-Anzeige der Leistungsmesser angezeigt und die Werte können über RS485-Schnittstelle an das Master-System übertragen werden. Eigenschaften und Vorteile. • LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung • Modernes Design auf 35-mm-Schiene • Anzeigen berücksichtigen die Werte der programmierten Verhältnisse • Programmierbare Strom- und Spannungsverhältnisse • 12 programmierbare Bildschirm/Seiten • Digitale Übertragung zum Master-System über RS485-Schnittstelle mit Modbus-Protokoll • Konfigurierbare Alarmausgänge • Der Impulsausgang für die Überwachung von 3-phasiger Wirkenergie • USB für Konfiguration mit kostenloser eCon-Software • Implementierte Funktion für Softwareaktualisierung • Gemessene Parameter, RMS von Spannung und Strom, Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Wirk- und Blindenergie, Leistungsfaktoren, Frequenz, THD und Mittelwert-P-Nachfrage
Weitere Informationen:
Anzeigentyp:
LCD
Tiefe:
60mm
Temperatur min.:
-10°C
Temperatur max.:
+55°C
Messgerätetyp:
Elektrisch
Zulassungen:
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,14*
€ 369,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,02*
€ 367,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,02*
€ 343,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,67*
€ 324,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,41*
€ 292,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.