| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1237006 Herst.-Nr.: 88981136 EAN/GTIN: 3593150047836 |
| |
|
| | |
| Hersteller Serie = em4 Anzahl der Eingänge = 12 (Digital/Analog), 4 (Digital) Ausgangstyp = PWM, Relais Versorgungsspannung = 24 V dc Eingangstyp = Analog, digital Anzahl der Ausgänge = 2 (PWM), 8 (Relais) Better World-Kriterium = Konzipiert für die Demontage Montagetyp = DIN-Hutschiene
Crouzet CPU-StarterkitDas Crouzet CPU-Starterkit em4 Ethernet ist ein umfassendes Kit, das mit einer kompakten und leicht zu programmierenden em em4-Ethernet-Nano-SPS mit 26 E/As geliefert wird. Dies ermöglicht die Kommunikation mit bis zu 16 em4-Ethernet oder anderen Geräten mit dem Ethernet Modbus TCP/IP-Standardprotokoll-Client und -Server. Programmieren und debuggen Sie Ihr em4-Ethernet von überall aus (im lokalen Ethernet-Netzwerk). Es verfügt außerdem über einen vereinfachten Adressierungsvorgang zwischen zwei em4.Eigenschaften und VorteileSehr genaue analoge 4-mA- bis 20-mA-Eingänge für industrielle Sensoren 4 Zeilen mit 18 Zeichen pro Zeile mit sehr Visual Display Großer Speicherplatz für Anwendungs- und Fernfunktionsprogrammierung Verwalten Sie den zeitgesteuerten oder triggerbasierten Datenaustausch zwischen Geräten über Modbus TCP/IP-Netzwerk RJ45- und USB-Kommunikationsprotokolle zusammen mit Ethernet Empfangen terminierte einfache Datenprotokolle per E-Mail oder FTP Senden E- Mail-Benachrichtigungen, vollständig gesteuert durch das Anwendungsprogramm Ethernet-Starterkit umfasst em4 Ethernet Nano-SPS-CPU, 3M Programmierkabel-PC und em4-Soft (USB-Schlüssel)AnwendungenIndustrielle Automatisierung Robotik AutomobilindustrieZertifizierungenCE Schutzart IP40 cULus IEC/EN 61131-2 IEC/EN 61000-6-1 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61000-6-4 Weitere Informationen: | | Hersteller Serie: | em4 | Anzahl der Eingänge: | 12 (Digital/Analog), 4 (Digital) | Ausgangstyp: | PWM, Relais | Versorgungsspannung: | 24 V dc | Eingangstyp: | Analog, digital | Anzahl der Ausgänge: | 2 (PWM), 8 (Relais) | Better World-Kriterium: | Konzipiert für die Demontage | Montagetyp: | DIN-Hutschiene |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crouzet steuerungsmodul, 1237006, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Crouzet, 88981136, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 498,03* | € 599,46* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 502,35* | € 649,24* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 914,59* | € 1.017,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|