Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Audio-Transformator, 600Ω / 600Ω, 49.8Ω / 48.5Ω Durchsteckmontage 29.4 x 25 x 24.2mm PC-Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OEP Audio-Transformator, 600Ω / 600Ω, 49.8Ω / 48.5Ω Durchsteckmontage 29.4 x 25 x 24.2mm PC-Stift
Artikel-Nr.:
     108EL-1237200
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     A187A12C
EAN/GTIN:
     5059045237839
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Impedanz = 600Ω
Sekundär-Impedanz = 600Ω
Primär-Gleichstromwiderstand = 49.8Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 48.5Ω
Abmessungen = 29.4 x 25 x 24.2mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = PC-Stift
Gewicht = 56g
Tiefe = 24.2mm
Länge = 29.4mm
Breite = 25mm
Temperatur min. = -20°C

Keinen Gleichstrom durch die Wicklungen senden. OEP A187A12C Audio-Eingangstransformatoren. A187A12C Audio-Eingangstransformatoren von OEP bieten galvanische Trennung und werden mit mehreren elektrostatischen und magnetischen Abschirmungen hergestellt. Sie enthalten einen Kern mit geringer Verzerrung und reduzieren das Brummen und Summen zwischen den Erdungen am Sende- und am Empfangsanschluss des Signals. Prüfspannung: 250 V eff von Wicklungen zu Abschirmung und von Primären zu Sekundär Wicklungskapazität 140 pF bei 20 Hz (Primär zu Abschirmung und Sekundär zu Abschirmung) Primäre Streuinduktivität 1,2 mH bei 1 kHz Nenn-Induktivität für jede Wickelung: 2,82 H. Informationen zur Produktanwendung. Sie eignen sich für Anwendungen wie Erdschleifen-Eliminierung, hohe Gleichtaktunterdrückung und zweifache elektrostatische Abschirmung. Eine weitere Verwendung für diese Audio-Transformatoren ist unsymmetrischer Leitungspegel zu symmetrischen Mikrofonausgängen.
Weitere Informationen:
Primär-Impedanz:
600Ω
Sekundär-Impedanz:
600Ω
Primär-Gleichstromwiderstand:
49.8Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
48.5Ω
Abmessungen:
29.4 x 25 x 24.2mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
PC-Stift
Gewicht:
56g
Tiefe:
24.2mm
Länge:
29.4mm
Breite:
25mm
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: oep trafo, netztrafo, 1237200, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Audio-Transformatoren, OEP, A187A12C, Power Supplies & Transformers, Transformers, Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.