Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Audio-Transformator, 10kΩ / 10kΩ, 469 (Primary 1) Ω, 580 (Primary 2) Ω / 591Ω Durchsteckmontage 29.4 x 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OEP Audio-Transformator, 10kΩ / 10kΩ, 469 (Primary 1) Ω, 580 (Primary 2) Ω / 591Ω Durchsteckmontage 29.4 x 25
Artikel-Nr.:
     108EL-1237201
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     A187A13C
EAN/GTIN:
     5059045236443
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Impedanz = 10kΩ
Sekundär-Impedanz = 10kΩ
Primär-Gleichstromwiderstand = 469 (Primary 1) Ω, 580 (Primary 2) Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 591Ω
Abmessungen = 29.4 x 25 x 24.2mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = PC-Stift
Gewicht = 56g
Tiefe = 24.2mm
Länge = 29.4mm
Breite = 25mm
Bauart = Geschlossen

Keinen Gleichstrom durch die Wicklungen senden. OEP A187A13C-Netzeingangs-Transformatoren. A187A13 Audio-Eingangstransformatoren von OEP verfügen über mehrere elektrostatische und magnetische Felder und bieten eine galvanische Trennung. Diese Audiotransformatoren sind ideal für die Überbrückung von Eingangsanwendungen und bestehen aus einer mehrschichtigen Wicklung, die eine verbesserte Kopplung ermöglicht. Diese Audiotransformatoren sind in einem mumetalen Kern gekapselt, der eine Abschirmung bietet und eine geringe harmonische Verzerrung ermöglicht. Für 10 k bis 10 k verbinden Sie Primär 1 und Primär 2 parallel 25 H typische Induktivität bei 1 kHz, 0,1 V Streuinduktivität von 12 mH bei 1 kHz, 0,1 V 75 pF-Interwicklungskapazität bei 20 kHz
Weitere Informationen:
Primär-Impedanz:
10kΩ
Sekundär-Impedanz:
10kΩ
Primär-Gleichstromwiderstand:
469 (Primary 1) Ω, 580 (Primary 2) Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
591Ω
Abmessungen:
29.4 x 25 x 24.2mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
PC-Stift
Gewicht:
56g
Tiefe:
24.2mm
Länge:
29.4mm
Breite:
25mm
Bauart:
Geschlossen
Weitere Suchbegriffe: oep trafo, netztrafo, 1237201, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Audio-Transformatoren, OEP, A187A13C, Power Supplies & Transformers, Transformers, Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.