Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Audio-Transformator, 150 Ω, 600 Ω / 10kΩ, 38Ω / 1.085kΩ Durchsteckmontage 29.4 x 25 x 24.2mm PC-Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OEP Audio-Transformator, 150 Ω, 600 Ω / 10kΩ, 38Ω / 1.085kΩ Durchsteckmontage 29.4 x 25 x 24.2mm PC-Stift
Artikel-Nr.:
     108EL-1237202
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     A187A14C
EAN/GTIN:
     5059045236078
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Impedanz = 150 Ω, 600 Ω
Sekundär-Impedanz = 10kΩ
Primär-Gleichstromwiderstand = 38Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 1.085kΩ
Abmessungen = 29.4 x 25 x 24.2mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = PC-Stift
Gewicht = 56g
Tiefe = 24.2mm
Länge = 29.4mm
Breite = 25mm
Isolationsspannung = 500V

Keinen Gleichstrom durch die Wicklungen senden. OEP A187A14C Mikrofon-Transformatoren. A187A14C Mikrofon-Transformatoren von OEP sind ideal für Signalaufspalten und Impedanzanpassung. Sie sind in einem MuMetall-Abschirmungsgehäuse vergossen und mit mehreren elektrostatischen Abschirmungen konstruiert. Diese Audiotransformatoren bieten doppelte Primärimpedanz für Anpassung von 150 Ω bis 15 kΩ. Primärinduktivität: 750 mH bei 1 kHz, 0,1 V Wicklungskapazität: 44 pF bei 20 kHz (Primär 1 zu Abschirmungen) Wicklungskapazität: 64 pF bei 20 kHz (Primär 2 zu Abschirmungen) Wicklungskapazität: 109 pF bei 20 kHz (Sekundär zu Abschirmungen) Wicklungskapazität: 12 pF bei 20 kHz (Primäre zu Sekundär, wenn Primäre in Reihe sind)
Weitere Informationen:
Primär-Impedanz:
150 Ω, 600 Ω
Sekundär-Impedanz:
10kΩ
Primär-Gleichstromwiderstand:
38Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
1.085kΩ
Abmessungen:
29.4 x 25 x 24.2mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
PC-Stift
Gewicht:
56g
Tiefe:
24.2mm
Länge:
29.4mm
Breite:
25mm
Isolationsspannung:
500V
Weitere Suchbegriffe: oep trafo, netztrafo, 1237202, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Audio-Transformatoren, OEP, A187A14C, Power Supplies & Transformers, Transformers, Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.