Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Audio-Transformator, 30 Ω, 100 Ω / 10 kΩ, 49 kΩ, 19Ω / 647Ω Durchsteckmontage 29.4 x 25 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OEP Audio-Transformator, 30 Ω, 100 Ω / 10 kΩ, 49 kΩ, 19Ω / 647Ω Durchsteckmontage 29.4 x 25 x
Artikel-Nr.:
     108EL-1237204
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     A187A16C/1
EAN/GTIN:
     5059045246718
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Impedanz = 30 Ω, 100 Ω
Sekundär-Impedanz = 10 kΩ, 49 kΩ
Primär-Gleichstromwiderstand = 19Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 647Ω
Abmessungen = 29.4 x 25 x 24.2mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = PC-Stift
Gewicht = 56g
Tiefe = 24.2mm
Länge = 29.4mm
Breite = 25mm
Isolationsspannung = 500V

Keinen Gleichstrom durch die Wicklungen senden. OEP A187A16C/1 Mikrofon-Transformatoren. A187A16C/1 Mikrofon-Transformatoren von OEP wurden entwickelt zur Anpassung von Moving Coil-Tonabnehmern mit geringem Ausgang an symmetrische Ventil-Vorverstärker. Diese Audiotransformatoren sind ideal für Impedanzanpassung und Signalaufspaltung. Eine Kern mit geringer Verzerrung ermöglicht eine niedrige harmonische Verzerrung, während die mehrfach geschichtete Wicklung eine verbesserte Kopplung ermöglicht und die Streuinduktivität verringert. Max. Eingangsspannung: 500 uV Nenn-Primärinduktivitätstoleranz: 640 mH bei 1 kHz, 0,1 V Primäre Streuinduktivität (typisch): 430 mH bei 1 kHz Wicklungskapazität: 35 pF bei 20 kHz, 0,1 V (Abschirmungen geerdet) Frequenzgang 10 Hz bis 30 kHz ±0,5 dB
Weitere Informationen:
Primär-Impedanz:
30 Ω, 100 Ω
Sekundär-Impedanz:
10 kΩ, 49 kΩ
Primär-Gleichstromwiderstand:
19Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
647Ω
Abmessungen:
29.4 x 25 x 24.2mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
PC-Stift
Gewicht:
56g
Tiefe:
24.2mm
Länge:
29.4mm
Breite:
25mm
Isolationsspannung:
500V
Weitere Suchbegriffe: trafo upri=500v, netztrafo, oep trafo, 1237204, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Audio-Transformatoren, OEP, A187A16C1, Power Supplies & Transformers, Transformers, Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.