Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Audio-Transformator, 200Ω / 5kΩ, 13.5Ω / 352Ω Durchsteckmontage 29.4 x 25 x 24.2mm PC-Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OEP Audio-Transformator, 200Ω / 5kΩ, 13.5Ω / 352Ω Durchsteckmontage 29.4 x 25 x 24.2mm PC-Stift
Artikel-Nr.:
     108EL-1237206
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     A187A18C
EAN/GTIN:
     5059045234289
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Impedanz = 200Ω
Sekundär-Impedanz = 5kΩ
Primär-Gleichstromwiderstand = 13.5Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 352Ω
Abmessungen = 29.4 x 25 x 24.2mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = PC-Stift
Gewicht = 56g
Tiefe = 24.2mm
Länge = 29.4mm
Breite = 25mm
Isolationsspannung = 500V

Keinen Gleichstrom durch die Wicklungen senden. OEP A187A17C/A187A18C Mikrofon-Transformatoren. A187A17C und A187A18C Mikrofon-Transformatoren von OEP sind ideal für Impedanzanpassung und Signal-Aufspaltung. Diese Audiotransformatoren werden mit mehreren elektrostatischen Abschirmungen hergestellt, sie sind in einem MuMetall-Abschirmungsgehäuse gekapselt. A187A17C kann in Mikrofoneingängen verwendet werden, zur Anpassung von 200 Ω bis 600 Ω, während ein187A18C zur Anpassung von 200 Ω bis 5 kΩ verwendet werden kann. Prüfspannung: 500 V eff, Wicklungen zur Abschirmung Prüfspannung: 500 V eff, Primär zu Sekundär Abschirmungen geerdet
Weitere Informationen:
Primär-Impedanz:
200Ω
Sekundär-Impedanz:
5kΩ
Primär-Gleichstromwiderstand:
13.5Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
352Ω
Abmessungen:
29.4 x 25 x 24.2mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
PC-Stift
Gewicht:
56g
Tiefe:
24.2mm
Länge:
29.4mm
Breite:
25mm
Isolationsspannung:
500V
Weitere Suchbegriffe: oep trafo, netztrafo, 1237206, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Audio-Transformatoren, OEP, A187A18C, Power Supplies & Transformers, Transformers, Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.