Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Audio-Transformator, 600Ω / 1.5 + 1.5 + 1.5kΩ, 83Ω / 89Ω Durchsteckmontage 36 x 30 x 25mm PC-Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1237214
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     J30A09C
EAN/GTIN:
     5059045242734
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Impedanz = 600Ω
Sekundär-Impedanz = 1.5 + 1.5 + 1.5kΩ
Primär-Gleichstromwiderstand = 83Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 89Ω
Abmessungen = 36 x 30 x 25mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = PC-Stift
Gewicht = 110g
Tiefe = 25mm
Länge = 36mm
Breite = 30mm
Betriebsfrequenz max. = 50kHz

OEP J30A09C Mikrofon-Transformatoren. J30A09C Mikrofon-Transformatoren von OEP sind ideal für Impedanzanpassung und Signalaufspaltung. Diese Audiotransformatoren sind mit elektrostatischer Abschirmung und Streufluss-Kupferband ausgestattet. Sie sind in einem MuMetall Abschirmungsgehäuse vergossen, das geringe Verzerrung sicherstellt und elektrisches Rauschen um bis zu 30 dB reduziert. Mit Antrieb bis zu +22 dBU können diese Mikrofon-Transformatoren den Eingang in 3 Signale aufspalten (600 Ω). Nenn-Induktivität: 4 H bei 1 kHz, 0,1 V Streuinduktivität: (Sekundär) 675 H bei 1 kHz, 0,1 V Wicklungskapazität: 140 pF (Primär zu Sekundär) bei 20 kHz
Weitere Informationen:
Primär-Impedanz:
600Ω
Sekundär-Impedanz:
1.5 + 1.5 + 1.5kΩ
Primär-Gleichstromwiderstand:
83Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
89Ω
Abmessungen:
36 x 30 x 25mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
PC-Stift
Gewicht:
110g
Tiefe:
25mm
Länge:
36mm
Breite:
30mm
Betriebsfrequenz max.:
50kHz
Weitere Suchbegriffe: oep trafo, netztrafo, 1237214, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Audio-Transformatoren, OEP, J30A09C, Power Supplies & Transformers, Transformers, Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.