Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Audio-Transformator, 200 Ω, 800 Ω / 10 kΩ, 39 kΩ, 118Ω / 1.384kΩ Durchsteckmontage 36 x 30 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1237216
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     J30A14C
EAN/GTIN:
     5059045239208
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Impedanz = 200 Ω, 800 Ω
Sekundär-Impedanz = 10 kΩ, 39 kΩ
Primär-Gleichstromwiderstand = 118Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 1.384kΩ
Abmessungen = 36 x 30 x 25mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = PC-Stift
Gewicht = 110g
Tiefe = 25mm
Länge = 36mm
Breite = 30mm
Isolationsspannung = 1000V

OEP J30A14C Mikrofon-Transformatoren. J30A14C Mikrofon-Transformatoren von OEP sind ideal für Signalaufspalten und Impedanzanpassung. Diese Audiotransformatoren sind mit elektrostatischer Abschirmung und Streufluss-Kupferband ausgestattet. Sie sind in einem MuMetall Abschirmungsgehäuse vergossen, das elektrisches Rauschen um bis zu 30 dB reduziert und geringe Verzerrung sicherstellt. Diese Audiotransformatoren sorgen für galvanische Trennung. Eingangssignal max.: +18 dBU Primäre Nenninduktivität: 1 H bei 1 kHz, 0,1 V Wicklungskapazität: 150 pF bei 20 kHz, 0,1 V (Primäre zu Abschirmung) Wicklungskapazität: 45 pF bei 20 kHz, 0,1 V (Sekundär zu Abschirmung) Wicklungskapazität: 75 pF bei 20 kHz, 0,1 V (Primär zu Sekundär)
Weitere Informationen:
Primär-Impedanz:
200 Ω, 800 Ω
Sekundär-Impedanz:
10 kΩ, 39 kΩ
Primär-Gleichstromwiderstand:
118Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
1.384kΩ
Abmessungen:
36 x 30 x 25mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
PC-Stift
Gewicht:
110g
Tiefe:
25mm
Länge:
36mm
Breite:
30mm
Isolationsspannung:
1000V
Weitere Suchbegriffe: oep trafo, netztrafo, 1237216, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Audio-Transformatoren, OEP, J30A14C, Power Supplies & Transformers, Transformers, Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.