Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Audio-Transformator, 2.4 kΩ, 10 kΩ / 10kΩ, 450 (Primary 1) Ω, 590 (Primary 2) Ω / 1.04kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1237217
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     K30A06C
EAN/GTIN:
     5059045237853
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Impedanz = 2.4 kΩ, 10 kΩ
Sekundär-Impedanz = 10kΩ
Primär-Gleichstromwiderstand = 450 (Primary 1) Ω, 590 (Primary 2) Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 1.04kΩ
Abmessungen = 36 x 30 x 25mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = PC-Stift
Gewicht = 110g
Tiefe = 25mm
Länge = 36mm
Breite = 30mm
Temperatur min. = -20°C

OEP K30A06C Audio-Eingangstransformatoren. K30A06C Audio-Eingangstransformatoren von OEP verfügen über mehrere magnetische Abschirmungen. Diese Transformatoren werden mit einem MuMetall-Abschirmungsgehäuse hergestellt, das elektrisches Rauschen bis zu 30 db reduziert und sind mit einem Streufluss-Kupferband und elektrostatischer Abschirmung ausgestattet. Diese Audiotransformatoren sind ideal für die Überbrückung von Eingangsanwendungen und bieten eine höhere Treiberfähigkeit. Wicklungskapazität 108 pF bei 20 kHz (für die Primärwicklungen in der Serie) Primäre Streuinduktivität 23 mH bei 1 kHz, 0,1 V (für Wicklungen in der Serie) Primäre Induktivität 119 H bei 100 Hz, 0,1 V
Weitere Informationen:
Primär-Impedanz:
2.4 kΩ, 10 kΩ
Sekundär-Impedanz:
10kΩ
Primär-Gleichstromwiderstand:
450 (Primary 1) Ω, 590 (Primary 2) Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
1.04kΩ
Abmessungen:
36 x 30 x 25mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
PC-Stift
Gewicht:
110g
Tiefe:
25mm
Länge:
36mm
Breite:
30mm
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: oep trafo, netztrafo, 1237217, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Audio-Transformatoren, OEP, K30A06C, Power Supplies & Transformers, Transformers, Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.