Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Audio-Transformator, 150Ω / 300Ω, 2mW, 29.5Ω / 52.2Ω Durchsteckmontage 18 x 18 x 15mm PC-Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1237227
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     Z1681E
EAN/GTIN:
     5059045245858
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Impedanz = 150Ω
Sekundär-Impedanz = 300Ω
Primär-Gleichstromwiderstand = 29.5Ω
Nennleistung = 2mW
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 52.2Ω
Abmessungen = 18 x 18 x 15mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = PC-Stift
Gewicht = 14g
Tiefe = 15mm
Länge = 18mm
Breite = 18mm
Isolationsspannung = 1000V

Audio-Transformatoren Serie OEP Z16. Die Serie OEP Z16 von Audiotransformatoren sind mit einem folienverflechteten Schirm und Mittelabgriff konstruiert. Verschiedene Impedanzverhältnisse sind erhältlich, und diese Audiotransformatoren können umgekehrt verwendet werden mit dem Mittelabgriff primär. Z16 Audiotransformatoren sparen Energie und sind zur Leiterplattenmontage geeignet. Informationen zur Produktanwendung. Empfohlene Anwendungen für diese Audiotransformatoren umfassen erdschleifenisolierende Mikrofoneingänge und Impedanzanpassung.
Weitere Informationen:
Primär-Impedanz:
150Ω
Sekundär-Impedanz:
300Ω
Primär-Gleichstromwiderstand:
29.5Ω
Nennleistung:
2mW
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
52.2Ω
Abmessungen:
18 x 18 x 15mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
PC-Stift
Gewicht:
14g
Tiefe:
15mm
Länge:
18mm
Breite:
18mm
Isolationsspannung:
1000V
Weitere Suchbegriffe: oep trafo, netztrafo, 1237227, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Audio-Transformatoren, OEP, Z1681E, Power Supplies & Transformers, Transformers, Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.