Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Trafo
>
Artikel
OEP Audio-Transformator, 150 Ω, 600 Ω / 2.4 kΩ, 600 Ω, 15 (Primary 1) Ω, 15 (Primary 2) Ω / 74.2 (Secondary 1 and 2)Ω
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1237233
Hersteller:
OEP
Herst.-Nr.:
Z30A11C
EAN/GTIN:
5059045237181
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Impedanz = 150 Ω, 600 Ω
Sekundär-Impedanz = 2.4 kΩ, 600 Ω
Primär-Gleichstromwiderstand = 15 (Primary 1) Ω, 15 (Primary 2) Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 74.2 (Secondary 1 and 2)Ω
Abmessungen = 36 x 30 x 16mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = PC-Stift
Gewicht = 57g
Tiefe = 16mm
Länge = 36mm
Breite = 30mm
Temperatur min. = -20°C
OEP Z30A11C Leitungseingang-Transformatoren. Z30A11C Audiotransformatoren von OEP verfügen über mehrere elektrostatische und magnetische Abschirmungen und sorgen für galvanische Trennung. Z30A11C Audiotransformatoren werden mit einem MuMetall-Gehäuse gefertigt. Diese Transformatoren sind ideal geeignet als Mikrofon-Eingangstrafos, für den Einsatz in Umgebungen mit Ausgangs-Applikationen mit niedriger Leistung und Mehrzweckleitungen. Nominelle primäre Induktivität von 140 mH + 140 mH bei 1 kHz, 0,27 V Nominelle sekundäre Induktivität 580 mH + 580 mH bei 1 kHz, 0,27 V Elektrostatische Abschirmung Gleichtaktunterdrückung >60 dB bei 10 kHz
Weitere Informationen:
Primär-Impedanz:
150 Ω, 600 Ω
Sekundär-Impedanz:
2.4 kΩ, 600 Ω
Primär-Gleichstromwiderstand:
15 (Primary 1) Ω, 15 (Primary 2) Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
74.2 (Secondary 1 and 2)Ω
Abmessungen:
36 x 30 x 16mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
PC-Stift
Gewicht:
57g
Tiefe:
16mm
Länge:
36mm
Breite:
30mm
Temperatur min.:
-20°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Transformatoren
>
Audio-Transformatoren
Weitere Suchbegriffe:
oep trafo
,
netztrafo
,
1237233
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Transformatoren
,
Audio-Transformatoren
,
OEP
,
Z30A11C
,
Power Supplies & Transformers
,
Transformers
,
Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,77*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen