Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Audio-Transformator, 150 Ω, 600 Ω / 150 Ω, 600 Ω, 36.4Ω / 44.4Ω Durchsteckmontage 36 x 30 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1237234
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     Z30A18C
EAN/GTIN:
     5059045242499
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Impedanz = 150 Ω, 600 Ω
Sekundär-Impedanz = 150 Ω, 600 Ω
Primär-Gleichstromwiderstand = 36.4Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 44.4Ω
Abmessungen = 36 x 30 x 16mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = PC-Stift
Gewicht = 57g
Tiefe = 16mm
Länge = 36mm
Breite = 30mm
Isolationsspannung = 1000V

OEP Z30A18C Audio-Eingangstransformatoren. Z30A18C Audio-Transformatoren von OEP verfügen über mehrere magnetische Abschirmungen. Diese Transformatoren werden mit einem MuMetall-Abschirmungsgehäuse hergestellt, das elektrisches Rauschen bis zu 30 db reduziert und sind mit einem Streufluss-Kupferband und elektrostatischer Abschirmung ausgestattet. Z30A18C Eingangstransformatoren sorgen für galvanische Trennung. Streuinduktivität für die Primären in Serie ist 1,9 mH bei 1 kHz, 0,1 V Wicklungskapazität für die Wicklungen in Serie beträgt 100 pF bei 10 kHz Gleichtaktunterdrückung >60 dB bei 10 kHz. Informationen zur Produktanwendung. Diese Audio-Transformatoren können für allgemeine Anwendungen eingesetzt werden wie Leitungs- oder Mikrofoneingänge. Weitere Anwendungen umfassen Erdschleifen-Isolierung, Leitungen mit geringer Verzerrung und Phono-Stufeneingänge.
Weitere Informationen:
Primär-Impedanz:
150 Ω, 600 Ω
Sekundär-Impedanz:
150 Ω, 600 Ω
Primär-Gleichstromwiderstand:
36.4Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
44.4Ω
Abmessungen:
36 x 30 x 16mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
PC-Stift
Gewicht:
57g
Tiefe:
16mm
Länge:
36mm
Breite:
30mm
Isolationsspannung:
1000V
Weitere Suchbegriffe: oep trafo, netztrafo, 1237234, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Audio-Transformatoren, OEP, Z30A18C, Power Supplies & Transformers, Transformers, Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.