Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Audio-Transformator, 200 Ω, 800 Ω / 5kΩ, 42 Ω, 45 Ω / 929Ω Durchsteckmontage 36 x 30 x 16mm PC-Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1237235
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     Z30A23C
EAN/GTIN:
     5059045236047
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Impedanz = 200 Ω, 800 Ω
Sekundär-Impedanz = 5kΩ
Primär-Gleichstromwiderstand = 42 Ω, 45 Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 929Ω
Abmessungen = 36 x 30 x 16mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = PC-Stift
Gewicht = 57g
Tiefe = 16mm
Länge = 36mm
Breite = 30mm
Isolationsspannung = 1000V

OEP Z30A23C Mikrofon-Transformatoren. Z30A23C Audio-Transformatoren von OEP verfügen über mehrere magnetische Abschirmungen. Diese Transformatoren werden mit einem MuMetall-Abschirmungsgehäuse hergestellt, das elektrisches Rauschen bis zu 30 db reduziert und sind mit einem Streufluss-Kupferband und elektrostatischer Abschirmung ausgestattet. Die primäre Induktivität pro Wicklung ist 750 mH bei 1 kHz, 0,1 V Streuinduktivität für die Primären im Parallelbetrieb ist 146 μH bei 1 kHz, 0,1 V Für die Wicklungen ist die Wicklungskapazität 163 pF bei 10 kHz. Informationen zur Produktanwendung. Diese Mikrofon-Anpassungstransformatoren sind ideal für Signalaufspalten und Impedanzanpassung. Z30A23C Audio-Transformatoren kann auch umgekehrt als Abwärts-Transformator verwendet werden.
Weitere Informationen:
Primär-Impedanz:
200 Ω, 800 Ω
Sekundär-Impedanz:
5kΩ
Primär-Gleichstromwiderstand:
42 Ω, 45 Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
929Ω
Abmessungen:
36 x 30 x 16mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
PC-Stift
Gewicht:
57g
Tiefe:
16mm
Länge:
36mm
Breite:
30mm
Isolationsspannung:
1000V
Weitere Suchbegriffe: oep trafo, netztrafo, 1237235, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Audio-Transformatoren, OEP, Z30A23C, Power Supplies & Transformers, Transformers, Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.