Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Trafo
>
Artikel
OEP Audio-Transformator, 280 (Series) Ω, 70 (Parallel) Ω / 2.4 (Series) kΩ, 600 (Parallel) Ω, 2W,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1237238
Hersteller:
OEP
Herst.-Nr.:
CUI30A02E
EAN/GTIN:
5059045537762
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Impedanz = 280 (Series) Ω, 70 (Parallel) Ω
Sekundär-Impedanz = 2.4 (Series) kΩ, 600 (Parallel) Ω
Primär-Gleichstromwiderstand = 3.13 + 3.13Ω
Nennleistung = 2W
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 20.8 + 20.8Ω
Abmessungen = 53.4 x 44.4 x 22.5mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = PC-Stift
Gewicht = 185g
Tiefe = 22.5mm
Länge = 53.4mm
Breite = 44.4mm
Isolationsspannung = 500V
Serie OEP CUI30 Audio-Ausgangstransformatoren. CUI30 Pro Audiotransformatoren von OEP haben eine flache, gekapselte Ausführung. Diese Transformatoren sind geeignet für Leiterplattenmontage und können als Leitungsausgangstransformatoren oder Trenntransformatoren verwendet werden. CUI30A02E ( ; 123-7238 123-7238 ) ist für 70-Ω- und 600-Ω-Anwendungen ausgelegt und CUI30A04E ( ; 123-7239 123-7239 ) für den Einsatz in 150-Ω- und 600-Ω-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Primär-Impedanz:
280 (Series) Ω, 70 (Parallel) Ω
Sekundär-Impedanz:
2.4 (Series) kΩ, 600 (Parallel) Ω
Primär-Gleichstromwiderstand:
3.13 + 3.13Ω
Nennleistung:
2W
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
20.8 + 20.8Ω
Abmessungen:
53.4 x 44.4 x 22.5mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
PC-Stift
Gewicht:
185g
Tiefe:
22.5mm
Länge:
53.4mm
Breite:
44.4mm
Isolationsspannung:
500V
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Transformatoren
>
Audio-Transformatoren
Weitere Suchbegriffe:
oep trafo
,
netztrafo
,
1237238
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Transformatoren
,
Audio-Transformatoren
,
OEP
,
CUI30A02E
,
Power Supplies & Transformers
,
Transformers
,
Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,79*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen