Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Trafo
>
Artikel
OEP Audio-Transformator, 6.6kΩ / 3.75 Ω, 7.5 Ω, 15 Ω, 10W, 294.7Ω / 682mΩ Frontplattenmontage 76.8 x 64
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1237240
Hersteller:
OEP
Herst.-Nr.:
D29A09F
EAN/GTIN:
5059045238119
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Impedanz = 6.6kΩ
Sekundär-Impedanz = 3.75 Ω, 7.5 Ω, 15 Ω
Primär-Gleichstromwiderstand = 294.7Ω
Nennleistung = 10W
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 682mΩ
Abmessungen = 76.8 x 64 x 64mm
Montagetyp = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötbefestigung
Gewicht = 860g
Tiefe = 64mm
Länge = 76.8mm
Breite = 64mm
Bauart = Open Frame
OEP D29A09F10W Push-Pull Audio-Transformatoren. D29A09F10W Push-Pull Audio-Transformatoren von OEP werden mit einem maserung-orientierten Silizium-Stahlkern gefertigt. Dieser Kern ermöglicht verringerte Verzerrung und verstreute Magnetfelder. Diese Audio-Ausgangstransformatoren sind geeignet für den Einsatz mit EL84 Ventile in Push-Pull-Verstärkern und Gitarrenverstärker mit 20 % UL-Abnehmern. Max. Last: 10 W bei 40 Hz Primäre Induktivität: 20,7 H bei 1 kHz, 0,1 V Typische primäre Streuinduktivität: 8 mH bei 1 kHz, 0,1 V Wicklungskapazität: 1,6 nF bei 20 kHz
Weitere Informationen:
Primär-Impedanz:
6.6kΩ
Sekundär-Impedanz:
3.75 Ω, 7.5 Ω, 15 Ω
Primär-Gleichstromwiderstand:
294.7Ω
Nennleistung:
10W
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
682mΩ
Abmessungen:
76.8 x 64 x 64mm
Montagetyp:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötbefestigung
Gewicht:
860g
Tiefe:
64mm
Länge:
76.8mm
Breite:
64mm
Bauart:
Open Frame
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Transformatoren
>
Audio-Transformatoren
Weitere Suchbegriffe:
oep trafo
,
netztrafo
,
1237240
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Transformatoren
,
Audio-Transformatoren
,
OEP
,
D29A09F
,
Power Supplies & Transformers
,
Transformers
,
Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen