Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Audio-Transformator, 5kΩ / 4 Ω, 8 Ω, 12W, 320Ω / 750mΩ Frontplattenmontage 87.3 x 52 x 49.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1237241
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     R35A03F
EAN/GTIN:
     5059045547938
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Impedanz = 5kΩ
Sekundär-Impedanz = 4 Ω, 8 Ω
Primär-Gleichstromwiderstand = 320Ω
Nennleistung = 12W
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 750mΩ
Abmessungen = 87.3 x 52 x 49.5mm
Montagetyp = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötbefestigung
Gewicht = 465g
Tiefe = 49.5mm
Länge = 87.3mm
Breite = 52mm
Isolationsspannung = 2000V

OEP R35A03F Audio-Ausgangstransformatoren. R35A03F Pro Audio-Transformatoren von OEP haben eine maximale Ausgangsleistung von 12 W bei 50 Hz. Der Einsatz von maserung-orientierten Silizium-Stahl für den Kern verringert Verzerrung und verstreute Magnetfelder. R35A03F Push-Pull-Ausgangstransformatoren haben eine 5-kΩ-Mittenanzapfung. Diese Ausgangstransformatoren sind ideal für den Einsatz mit ECL82-Ventilen. 43 % UL-Taps an Primär Sekundäre Taps für 4 Ω und 8 Ω Induktivität typisch 16 H bei 1 kHz, 1 V Hi-Pot, Primär zu Sekundär 1000 V eff für 2 s
Weitere Informationen:
Primär-Impedanz:
5kΩ
Sekundär-Impedanz:
4 Ω, 8 Ω
Primär-Gleichstromwiderstand:
320Ω
Nennleistung:
12W
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
750mΩ
Abmessungen:
87.3 x 52 x 49.5mm
Montagetyp:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötbefestigung
Gewicht:
465g
Tiefe:
49.5mm
Länge:
87.3mm
Breite:
52mm
Isolationsspannung:
2000V
Weitere Suchbegriffe: oep trafo, netztrafo, 1237241, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Audio-Transformatoren, OEP, R35A03F, Power Supplies & Transformers, Transformers, Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.