Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Audio-Transformator, 5kΩ / 8 Ω, 16 Ω, 3W, 365Ω / 900mΩ Frontplattenmontage 87.3 x 52 x 49.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1237242
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     R35A03F/4
EAN/GTIN:
     5059045232063
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Impedanz = 5kΩ
Sekundär-Impedanz = 8 Ω, 16 Ω
Primär-Gleichstromwiderstand = 365Ω
Nennleistung = 3W
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 900mΩ
Abmessungen = 87.3 x 52 x 49.5mm
Montagetyp = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötbefestigung
Gewicht = 465g
Tiefe = 49.5mm
Länge = 87.3mm
Breite = 52mm
Kern Typ = Beschichtet

OEP R35A03F/4 Audio-Ausgangstransformatoren. R35A03F/4 Pro Audio-Transformatoren von OEP haben eine Ausgangsleistung von 3 W und wurden für den Einsatz mit einseitigen Verstärkern mit EL84 Ventilen entwickelt. Typische Induktivität ist 6 H bei 1000 Hz, 1 V Hi-Pot, primär zu sekundär ist 2 kV eff für 2 s Max. 45 mA DC in primär
Weitere Informationen:
Primär-Impedanz:
5kΩ
Sekundär-Impedanz:
8 Ω, 16 Ω
Primär-Gleichstromwiderstand:
365Ω
Nennleistung:
3W
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
900mΩ
Abmessungen:
87.3 x 52 x 49.5mm
Montagetyp:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötbefestigung
Gewicht:
465g
Tiefe:
49.5mm
Länge:
87.3mm
Breite:
52mm
Kern Typ:
Beschichtet
Weitere Suchbegriffe: oep trafo, netztrafo, 1237242, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Audio-Transformatoren, OEP, R35A03F4, Power Supplies & Transformers, Transformers, Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.