Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär 110V, 5 kVA Intermittent 5 Mins on 15 Mins off


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär 110V, 5 kVA Intermittent 5 Mins on 15 Mins off
RS PRO Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär 110V, 5 kVA Intermittent 5 Mins on 15 Mins off
Artikel-Nr.:
     108EL-1237377
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1237377
EAN/GTIN:
     5056279001922
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 110V
Nennleistung = 5 kVA Intermittent 5 Mins on 15 Mins off
Länge = 460mm
Breite = 310mm
Tiefe = 325mm
Abmessungen = 460 x 310 x 325mm
Montagetyp = Bodenbefestigung
Betriebsfrequenz min. = 50Hz

RS Pro, 5 kVA Isolationstransformator, 230 V acDieser in Großbritannien gebaute RS Pro Sicherheitstrennung-Transformator hat ein hochwertiges Design, das sicherstellt, dass Sie bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen sicher sind. Es handelt sich um einen einphasigen Sicherheitstransformator, der mit einer praktischen Struktur ausgestattet ist. Der Transformator verfügt über ein robustes, bodenmontiertes Stahlblechgehäuse, sodass er für raue Bedingungen geeignet ist. Er verfügt über einen 230-V-ac-Eingang und einen 110-V-ac-Ausgang zur Handhabung Ihrer Werkzeuge. Sie verfügt außerdem über eine Nennleistung von 5000 VA. Der Transformator wurde entwickelt, um eine sichere elektrische Verteilung von 110-V-Stromkreisen in Elektrowerkzeugen zu gewährleisten, und wird in ortsfesten Industrieanlagen eingesetzt. Es erfüllt die Sicherheitsstandards RoHS (Restriction of Hazardous Substances) und enthält daher nur minimale Mengen an schädlichen Materialien. Dank seiner reduzierten Niederspannungsausführung erfüllt er auch Sicherheitsvorschriften wie BS EN 61558.Eigenschaften und Vorteile• Bodenmontageausführung • Primärspannung von 230 V • Sekundärspannung von 110 V. • Nennleistung: 5 kVA • Abmessungen: 460 mm x 310 mm x 325 mm • Betriebsfrequenzbereich von 50-60 HzRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
110V
Nennleistung:
5 kVA Intermittent 5 Mins on 15 Mins off
Länge:
460mm
Breite:
310mm
Tiefe:
325mm
Abmessungen:
460 x 310 x 325mm
Montagetyp:
Bodenbefestigung
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trenntrafo, 1237377, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Baustellentransformatoren, RS PRO, WCFM5000FM230, Power Supplies & Transformers, Transformers, Site Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,20*
€ 957,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,98*
€ 955,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,49*
€ 934,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,78*
€ 872,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,23*
€ 832,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.