Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär 24V, 200 VA Intermittent 5 Mins on 15 Mins off


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär 24V, 200 VA Intermittent 5 Mins on 15 Mins off
RS PRO Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär 24V, 200 VA Intermittent 5 Mins on 15 Mins off
RS PRO Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär 24V, 200 VA Intermittent 5 Mins on 15 Mins off
Artikel-Nr.:
     108EL-1237378
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1237378
EAN/GTIN:
     5056279001939
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Trenntrafo
Trenntransformator
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 24V
Nennleistung = 200 VA Intermittent 5 Mins on 15 Mins off
Dosentyp = BS EN 60309
Länge = 197mm
Breite = 162mm
Tiefe = 194mm
Abmessungen = 197 x 162 x 194mm
Montagetyp = Wandmontage
Betriebsfrequenz min. = 50Hz

RS PRO
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
24V
Nennleistung:
200 VA Intermittent 5 Mins on 15 Mins off
Dosentyp:
BS EN 60309
Länge:
197mm
Breite:
162mm
Tiefe:
194mm
Abmessungen:
197 x 162 x 194mm
Montagetyp:
Wandmontage
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Weitere Suchbegriffe: sicherheitstrafo primär 230v sekundär 24v, trenntrafo, trenntrafo 200va, 1237378, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Baustellentransformatoren, RS PRO, WCLV0200224, Power Supplies & Transformers, Transformers, Site Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,71*
€ 332,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,12*
€ 328,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,18*
€ 308,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,97*
€ 289,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.