Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEM HYGIECODE MMC-H 2m Kabel Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Edelstahl 316 24V dc, 2 Öffner / Schließer,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1237527
Hersteller:
     Idem
Herst.-Nr.:
     131117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Kabel für Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Versorgungsspannung = 24V dc
Sicherheitskontakte = 2 Öffner
Gehäusematerial = Edelstahl 316
Anschlussausführung = 2m Kabel
Betätigertyp = Kodierschalter
Hilfsschalter = Schließer
Sensorprinzip = Magnet
Betätiger inklusive = Ja
Schaltabstand = 12 (Open) mm, 8 (Close) mm
IP Schutzart = IP67, IP69K
Versorgungsstrom = 200mA
Tiefe = 26mm

EN1088 (ISO 14119), EN 60947-5-1, EN 60204-1, ISO 13849-1, EN 62061, UL 508. CE, cULus, TÜV. Betätigungselement. Die Öffner-Stromkreise sind geschlossen, wenn der Schutz geschlossen ist und das Betätigungselement vorhanden ist. Kontaktloser Sicherheitsschalter IDEM HYGIECODE LMC. Der HYGIECODE MMC-H-Sicherheitsschalter wurde für die kontaktlose Verriegelung von Scharnier-, Schiebe- oder abnehmbaren Schutztüren entwickelt. Er ist ideal für Anwendungen, bei denen eine breite Toleranz gegenüber Fehlausrichtung, ein hohes Schaltvermögen oder hohe Hygienestufen erforderlich sind. Bei Verwendung mit einem Zweikanal-Sicherheitsrelais kann dieser Sicherheitsschalter Schutz bis zu PLe/Kategorie 4 gemäß ISO13849-1 bieten. Eigenschaften und Vorteile. Codierte magnetische Betätigung Gehäuse aus Edelstahl 316 mit hochglanzpolierter Oberfläche (Ra4) Keine Lebensmittelbereiche Schutzart IP67 / IP69K Geeignet für CIP-Reinigung – Spritzwasserzonen in der Nahrungsmittelindustrie nach den EHEDG-Richtlinien Beständig gegenüber Abspritzen bei hoher Temperatur und Abwaschen mit Reinigungsmitteln Kompakte und robuste Befestigung für kleine Schutzanwendungen Befestigung mit Durchgangsbohrung für die Frontmontage Können unauffällig in Führungen oder hinter Türen montiert werden Kostengünstige Verriegelungslösung Bis zu PLe ISO 13849-1 LED-Anzeige 10 mm breite Erfassung 22 mm Befestigungsbohrungen. Anwendungsbereich. Der kontaktlose HYGIECODE MMC-H-Sicherheitsschalter wurde für den Einsatz in der allgemeinen Automatisierung, in der Verpackungs- und einigen Lebensmittelindustrien entwickelt.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Sicherheitskontakte:
2 Öffner
Gehäusematerial:
Edelstahl 316
Anschlussausführung:
2m Kabel
Betätigertyp:
Kodierschalter
Hilfsschalter:
Schließer
Sensorprinzip:
Magnet
Betätiger inklusive:
Ja
Schaltabstand:
12 (Open) mm, 8 (Close) mm
IP Schutzart:
IP67, IP69K
Versorgungsstrom:
200mA
Tiefe:
26mm
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter 24v, mechanischer sicherheitsschalter, magnetische sicherheitsschalter idem, 1237527, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, IDEM, 131117, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,63*
€ 180,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,86*
€ 174,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.