Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST CPT Automotive, Kfz-Steckverbinder, CPT-Steckverbinder, Buchse, 8-polig, Schwarz / 2-reihig, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST CPT Automotive, Kfz-Steckverbinder, CPT-Steckverbinder, Buchse, 8-polig, Schwarz / 2-reihig, 3A
Artikel-Nr.:
     108EL-1238229
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     08CPT-B-2A
EAN/GTIN:
     5059041047142
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 8pol
kfz steckverbinder
Typ = CPT-Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 3A
Montagetyp = SMD
Serie = CPT
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 9.1mm
Breite = 10mm
Tiefe = 12.5mm
Mit Leitung = Ja°C

Buchsengehäuse JST HCH mit 2,0 mm Rastermaß. Eine Serie von Kabelmontage-Buchsengehäusen aus dem CPT-Sortiment von Kfz-Steckverbindern. Mit einem Rastermaß von 2,0 mm und der Fähigkeit zur Aufnahme von kompakten Buchsenkontakten eignen sich diese robusten Kleingehäuse ideal für Anwendungen mit geringem Platzangebot. Die Gehäuse sind für die Aufnahme von Crimp-Anschlussklemmen ; 123-8233 123-8233 geeignet und haben eine Kabelaufnahmegröße von 0,3 mm² bis 1,4 mm². Die Gehäuse in dieser Serie sind in ein- und zweireihigen Stromkreisen in 2-, 4-, 8-, 12-, 16- und 20-poliger Version erhältlich. Eine geeignetes Crimpzange ; 123-8234 123-8234 ist ebenfalls separat erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Entwickelt für eine miniaturisierte und flache Kabel-Platine-Verbindung von Leiterplatten in Kfz-Anwendungen. Sorgt für hohe Zuverlässigkeit in der Kfz-Elektrik. Robuste und kompakte Bauweise. Großer Temperaturbereich: –40 °C–+100 °C. Kompakte Bauform. Anwendungsbereich. Kfz
Weitere Informationen:
Typ:
CPT-Steckverbinder
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
3A
Montagetyp:
SMD
Serie:
CPT
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
9.1mm
Breite:
10mm
Tiefe:
12.5mm
Mit Leitung:
Ja°C
Weitere Suchbegriffe: jst buchsengehäuse, 1238229, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, JST, 08CPTB2A, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
677
1
€ 14,99*
ab € 0,725*
€ 2,01*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,68*
€ 3,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
BM08B-CPTK-1A-TB
ab € 2,10*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SM08B-CPTK-1A-TB
ab € 1,73*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SCPT-A021GF-0.5
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.