Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Fräser für Magnetbohrmaschinen, Ø 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HSS Fräser für Magnetbohrmaschinen, Ø 30mm
RS PRO HSS Fräser für Magnetbohrmaschinen, Ø 30mm
RS PRO HSS Fräser für Magnetbohrmaschinen, Ø 30mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1238489
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1238489
EAN/GTIN:
     5056279002523
Suchbegriffe:
1238489
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Bohrsätze & Zubehörteile
Bohreinsätze für Magnetbohrmaschine...
Schneider-Durchmesser = 30mm
Schneidtiefe = 25 mm
Material/Stoff = HSS
Stückzahl = 1
Weitere Informationen:
Schneider-Durchmesser:
30mm
Schneidtiefe:
25 mm
Material/Stoff:
HSS
Stückzahl:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.