Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED XLamp XP-E2 SMD LED Rot 2,6 V, 80,6 lm, 135 °C 3535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED XLamp XP-E2 SMD LED Rot 2,6 V, 80,6 lm, 135 °C 3535
Artikel-Nr.:
     108EL-1238685
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     XPEBRD-L1-0000-00901
EAN/GTIN:
     5059041768603
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 3535
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,6 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 135 °C
Lichtstrom = 80,6 lm
Linsenform = Dom
Wellenlänge typ. = 630 nm
Serie = XLamp XP-E2

LEDs, Cree XLamp, Serie XP-E2. Die LEDs der Serie XLamp XP-E2 von Cree sind leistungsstarke Leuchtdioden aus einer einzigen Gussform für präzise optische Kontrolle. Sie bieten eine hohe Lichtleistung und maximale Effizienz bei Anwendungen wie LED-Nachrüstleuchten, Außen- und Innenbeleuchtung und Einsatzfahrzeuge. Die XP-E2-Geräte verfügen über die gleichen Abmessungen wie die LEDs der Serie XP-E und bieten somit eine problemlose Aufrüstmöglichkeit für eine höhere Lichtleistung. Die farbigen Leuchtdioden (LEDs) der Serie XLamp XP-E2 liefern eine bis zu 88 % höhere maximale Lichtleistung als alternative Hochleistungs-Farb-LEDs. Die Serie XP-E2 bietet eine im Vergleich zur Serie XP-E um bis zu 20 % höhere Lichtleistung. Diese hohe Leistung der XP-E2-LEDs wird durch die SC3-Technologie von Cree verursacht. Zur Vielzahl möglicher Anwendungen gehören Architektur, Fahrzeug- und Anzeigenbeleuchtung.. Treiberstrom: 1 A (max.) Niedriger Wärmewiderstand: 5 °C/W Großer Betrachtungswinkel: 110 bis 135° Elektrisch neutrale Wärmebrücke
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
3535
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,6 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
135 °C
Lichtstrom:
80,6 lm
Linsenform:
Dom
Wellenlänge typ.:
630 nm
Serie:
XLamp XP-E2
Weitere Suchbegriffe: 1238685, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, XPEBRDL1000000901, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,22*
€ 2,70*
1 Tag
1043
1
€ 14,99*
ab € 1,29*
€ 3,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.