Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED XLamp XP-E2 SMD LED Blau 3,5 V, 135 °C 3535 625mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED XLamp XP-E2 SMD LED Blau 3,5 V, 135 °C 3535 625mW
Artikel-Nr.:
     108EL-1238686
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     XPEBRY-L1-0000-00R01
EAN/GTIN:
     5059041771306
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Blau
Gehäusetyp = 3535
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,5 V
Strahlstrom = 625mW
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 135 °C
Linsenform = Dom
Wellenlänge typ. = 465 nm
Serie = XLamp XP-E2

LEDs, Cree XLamp, Serie XP-E2. Die LEDs der Serie XLamp XP-E2 von Cree sind leistungsstarke Leuchtdioden aus einer einzigen Gussform für präzise optische Kontrolle. Sie bieten eine hohe Lichtleistung und maximale Effizienz bei Anwendungen wie LED-Nachrüstleuchten, Außen- und Innenbeleuchtung und Einsatzfahrzeuge. Die XP-E2-Geräte verfügen über die gleichen Abmessungen wie die LEDs der Serie XP-E und bieten somit eine problemlose Aufrüstmöglichkeit für eine höhere Lichtleistung. Die farbigen Leuchtdioden (LEDs) der Serie XLamp XP-E2 liefern eine bis zu 88 % höhere maximale Lichtleistung als alternative Hochleistungs-Farb-LEDs. Die Serie XP-E2 bietet eine im Vergleich zur Serie XP-E um bis zu 20 % höhere Lichtleistung. Diese hohe Leistung der XP-E2-LEDs wird durch die SC3-Technologie von Cree verursacht. Zur Vielzahl möglicher Anwendungen gehören Architektur, Fahrzeug- und Anzeigenbeleuchtung.. Treiberstrom: 1 A (max.) Niedriger Wärmewiderstand: 5 °C/W Großer Betrachtungswinkel: 110 bis 135° Elektrisch neutrale Wärmebrücke
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Gehäusetyp:
3535
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,5 V
Strahlstrom:
625mW
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
135 °C
Linsenform:
Dom
Wellenlänge typ.:
465 nm
Serie:
XLamp XP-E2
Weitere Suchbegriffe: 1238686, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, XPEBRYL1000000R01, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.