Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Effekt-Sensor NPN 1,7 mm, 50 mA 7 → 30 V dc, IP67, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hall-Effekt-Sensor NPN 1,7 mm, 50 mA 7 → 30 V dc, IP67, IP69K
Hall-Effekt-Sensor NPN 1,7 mm, 50 mA 7 → 30 V dc, IP67, IP69K
Hall-Effekt-Sensor NPN 1,7 mm, 50 mA 7 → 30 V dc, IP67, IP69K
Artikel-Nr.:
     108EL-1238748
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     MX5015
EAN/GTIN:
     5059040089594
Suchbegriffe:
Drehzahlsensor
Hall-Sensor
hall-sensor
Ausgangstyp = NPN
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Montageart = Kabelmontage
Versorgungsspannung = 7 → 30 V dc
Anschlusstyp = Drahtanschluss
Gleichspannung max. = 30V
Erfassungsbereich = 1,7 mm
Schaltstrom = 50 mA
Schaltfrequenz = 15 kHz
Breite = 15 (Dia.)mm
Tiefe = 49.5mm
IP Schutzart = IP67, IP69K°C
Gehäusematerial = Messing (Buchse), FPM (O-Ring), Polyamid°C

Hall-Effekt-Drehzahlsensoren ifm electronic Serie MX5. Die Hall-Effekt-Drehzahlsensoren ifm electronic Serie MX5 für die kontaktfreie Erkennung von Drehzahl und Drehrichtung. Hohe Schaltfrequenz und ein erweiterter Temperaturbereich machen die MX5-Sensoren ideal für die Drehzahl- und Drehungserkennung an Antrieben, Achsen und Wellen. Die Sensoren verwenden Hall-Effekt-Messzellen, die ohne Kontakt zuverlässig funktionieren, selbst bei sehr starker Verschmutzung. Schaltfrequenzen bis zu 15000 Hz Präzise Erkennung und geringere Phasenverschiebung Großer Temperaturbereich: –32…125 °C Gehäuse mit Flansch
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
NPN
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Montageart:
Kabelmontage
Versorgungsspannung:
7 → 30 V dc
Anschlusstyp:
Drahtanschluss
Gleichspannung max.:
30V
Erfassungsbereich:
1,7 mm
Schaltstrom:
50 mA
Schaltfrequenz:
15 kHz
Breite:
15 (Dia.)mm
Tiefe:
49.5mm
IP Schutzart:
IP67, IP69K°C
Gehäusematerial:
Messing (Buchse), FPM (O-Ring), Polyamid°C
Weitere Suchbegriffe: 1238748, Automation, Sensoren, Hall-Effekt-Sensoren, ifm electronic, MX5015, Automation & Control Gear, Sensors, Hall Effect Sensors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,45*
€ 72,87*
€ 5,00*
ab € 60,05*
€ 74,33*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,40*
€ 75,88*
Frei Haus
ab € 61,89*
€ 76,21*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 71,03*
€ 87,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.