Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DT-2236, ±0,05 % LCD Tachometer → 99999U/min, 0.5U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DT-2236, ±0,05 % LCD Tachometer → 99999U/min, 0.5U/min
RS PRO DT-2236, ±0,05 % LCD Tachometer → 99999U/min, 0.5U/min
RS PRO DT-2236, ±0,05 % LCD Tachometer → 99999U/min, 0.5U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-1238779
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1238779
EAN/GTIN:
     5056279002998
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Genauigkeit max. = ±0,05 %
Modellnummer = DT-2236
Batterietyp = 1,5 V AA
Anzeigentyp = LCD
Abmessungen = 65 x 38 x 215mm
Höhe = 215mm
Länge = 65mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Geschwindigkeit min. = 0.5U/min

Optischer Drehzahlmesser mit einfachem Speicher, von RS Pro. Dieser professionelle Drehzahlmesser (digitales Drehmessgerät) von RS PRO bietet die neuesten Technologien in einem robusten und langlebigen Gehäuse und ermöglicht schnelle und genaue Messungen von Dreh- und Lineargeschwindigkeiten. Er verfügt über einen integrierten optischen Übertrager und Receiver an der Oberseite des Geräts sowie über eine mechanische Kontakteinheit an der Basis. Das 5-stellige LCD wechselt beim Schalten von optisch zu Kontakt automatisch, so dass die Anzeige beim Betrachten immer das Richtige darstellt. Es kann sowohl als optischer Drehzahlmesser zur Messung von Drehungen als auch als Kontaktdrehzahlmesser zur Messung von Drehgeschwindigkeit, Drehzahl, Lineargeschwindigkeit und Entfernung verwendet werden. Das ergonomisch geformte Gehäuse macht ihn zu einem praktischen Gerät für den Einsatz an jedem Ort. Der Laserlicht-Drehzahlmesser ist ein Muss für alle Bediener, die in großer nähe zu gefährlichen Maschinen oder an Maschinen mit beschränktem Zugang arbeiten.. Eigenschaften und Vorteile:. Lange Laser-Erfassungsreichweite von bis zu 300 mm Mikroprozessorbasierter Schaltkreis, Quarz-Zeitbasis, hohe Präzision mit 0,05 % Genauigkeit Großer Messbereich von 0,5 bis 100.000 U/min Klares und gut ablesbares 5-stelliges LCD-Display mit Speicherfunktion Direkte Drehzahlmessfunktion Lieferung mit einer Auswahl an Zubehör und robustem ABS-Koffer Kalibrierungszertifikat (nur bei kalibrierten Versionen im Lieferumfang enthalten) Einheiten für Oberflächengeschwindigkeit: m/min, ft/min 3 Jahre Garantie. Typische Anwendungen:. Dieses Werkzeug ist ebenso wichtig für die Implementierung und den täglichen Betrieb von Maschinen und Systemen wie für die Wartung und bietet auch Vorteile in Forschungs- und Entwicklungslaboren. Tachometer werden üblicherweise verwendet zum Messen von z. B.: Drehzahl von umlaufenden Maschinen wie Motoren, Turbinen, Lüftern, Rädern, Wellen und Rollen Laufgeschwindigkeit von Riemen und Transportbändern Länge von langen Produkten wie Drähte, Fasern, Stahl, Holz usw. Bewegungsgeschwindigkeit und Länge von Produkten wie Filmen und Folien. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Wird dieser Drehzahlmesser mit einer Batterie geliefert? ;/i> Nein, der Drehzahlmesser wird ohne Batterien geliefert. Er benötigt 4 AA-Batterien, z. B. ; 7442199 7442199 ;i>Wie funktioniert ein optischer Sensor? ;/i> Der optische Sensor des Drehzahlmessers verwendet einen Strahl aus Laserlicht zur Messung der Drehzahl eines Rads oder einer Welle. Er misst Unterschiede in der Frequenz des reflektierten Lichts. ;i>Wie funktioniert ein Kontaktdrehzahlmesser? ;/i> Den integrierte Drehradsensor muss direkt auf die rotierende Welle oder Scheibe platziert werden, woraufhin der Drehzahlmesser die Pulse misst und sie in U/min, Lineargeschwindigkeit oder Entfernungseinheiten umwandelt. ;i>Was enthält der Satz? ;/i> Der Drehzahlmesser wird geliefert mit: Koffer Reflektierendes Markierungsband U/min-Adapter (Kegel und Trichter) Testrad für Oberflächengeschwindigkeit Handbuch
Weitere Informationen:
Genauigkeit max.:
±0,05 %
Modellnummer:
DT-2236
Batterietyp:
1,5 V AA
Anzeigentyp:
LCD
Abmessungen:
65 x 38 x 215mm
Höhe:
215mm
Länge:
65mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Geschwindigkeit min.:
0.5U/min
Weitere Suchbegriffe: rs pro tachometer, drehzahl messgerät, 1238779, Mess- und Prüftechnik, Geschwindigkeitsmessgeräte, RS PRO, DT2236, Test & Measurement, Speed Test & Measurement, Tachometers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 143,20*
€ 180,61*
Frei Haus
ab € 156,86*
€ 191,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,61*
€ 214,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,48*
Zubehör
RS Pro
1857728
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.