Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO CC421-G Strom- und Spannungskalibrator, +199.9mV dc / 24mA, ±0,25 % + 1 Digit, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1238781
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1238781
EAN/GTIN:
     5056279003018
Suchbegriffe:
Schleifenkalibrator
Schleifenkalibriergerät
Stromkalibrator
Stromschleifenkalibrator
Spannung absolut Max. = +199.9mV dc
Strommessung absolut Max. = 24mA
Genauigkeit max. = ±0,25 % + 1 Digit
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = 9 V, Alkali-Akku, robuste Ausführung, M1605/PP3
Abmessungen = 78 x 38 x 185mm
Gewicht = 265g
Höhe = 185mm
Länge = 78mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Quellstrom max. = 24mA
Quellstrom min. = 0mA

RS Pro tragbarer Spannungs- und Stromkalibrator. Dieser tragbare Präzisions-Stromschleifenkalibrator unserer eigenen Marke RS Pro wird hauptsächlich für die Kalibrierung und Simulation von Spannungs- und Stromschleifen verwendet. In Kombination mit benutzerfreundlichen Steuerungen und einfachen Bedienungen ist dieser Stromschleifenkalibrator ein ausgezeichnetes Modell für Prozessingenieure und Kalibrierungstechniker. Eigenschaften und Vorteile. Präzisionskalibrator mit Quell- und Messfunktionen Kompakte und leichte Bauweise macht es leicht tragbar und ideal für den Betrieb von Anlagen und den Feldeinsatz Stromkalibratorantrieb Lasten bis zu 500 Ω Strommessung. Allgemeine technische Daten. LCD-Anzeige - maximale Anzahl der Anzeigen 1999 Zifferngröße - 13 mm Abtastzeit: Ca. 0,4 Sekunden Netzteil - 006P DC 9 V, MN1604/PP3-Batterie oder gleichwertige Batterie (Alkali- oder robuste Ausführung) Gewicht: 265 g (einschließlich Batterie) Bedienungsanleitung und Kabel mit den Krokodilpaaren im Lieferumfang enthalten. Funktion. 1. Stromquelle 2. Strommessung 3. Leistungs- und Strommessung von Zweidrahtschleifen 4. DC-mV-Quelle. Anwendungen. Elektrische Wartung und Wartung Labore Elektronische Wartung und Wartung Industrielle Automatisierung. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Spannung absolut Max.:
+199.9mV dc
Strommessung absolut Max.:
24mA
Genauigkeit max.:
±0,25 % + 1 Digit
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
9 V, Alkali-Akku, robuste Ausführung, M1605/PP3
Abmessungen:
78 x 38 x 185mm
Gewicht:
265g
Höhe:
185mm
Länge:
78mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Quellstrom max.:
24mA
Quellstrom min.:
0mA
Weitere Suchbegriffe: stromkalibrator, 1238781, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Strom- und Spannungskalibratoren, RS PRO, CC421G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,39*
€ 565,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,36*
€ 562,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,88*
€ 515,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,18*
€ 486,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,11*
€ 468,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8264435
ab € 31,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.