Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine 8-Stufen Drehschalter SP8T 16V dc / 300 mA, 18.5mm x 22.5mm x 16.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1239618
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     SRBV181004
EAN/GTIN:
     5059041734561
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 8 stufen
drehschalter
alps alpine drehschalter
Kontaktanordnung = SP8T
Kontaktnennstrom = 300 mA
Schaltstufenanzahl = 8
Kontaktzahl = 1
Nennspannung = 16V dc
Tiefe = 18.5mm
Breite = 22.5mm
Abmessungen = 22.5 x 18.5 x 16.2mm
Montageart = PCB-Montage
Montagebohrung Durchmesser = 0,9mm
Anschlussart = Löt-Pin
Anwendung = Haushaltsgeräte, persönliche Audiogeräte
Lebensdauer mechanisch = 10000Cycles

Betätigungselementlänge: 15 mm oder 20 mm. Drehschalter Alps Serie SRB / SRR. Eigenschaften und Vorteile Unterbrechende Wechslereinstellung Anzahl der Wafer: 1 Drehmoment: 30± 3 °
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SP8T
Kontaktnennstrom:
300 mA
Schaltstufenanzahl:
8
Kontaktzahl:
1
Nennspannung:
16V dc
Tiefe:
18.5mm
Breite:
22.5mm
Abmessungen:
22.5 x 18.5 x 16.2mm
Montageart:
PCB-Montage
Montagebohrung Durchmesser:
0,9mm
Anschlussart:
Löt-Pin
Anwendung:
Haushaltsgeräte, persönliche Audiogeräte
Lebensdauer mechanisch:
10000Cycles
Weitere Suchbegriffe: 1239618, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Alps Alpine, SRBV181004, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.