Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine 12-Stufen Drehschalter 30V dc / 250 mA x 31.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1239619
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     SRRM1C5400
EAN/GTIN:
     5059041567121
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 12 stufen
drehschalter
alps alpine drehschalter
Kontaktanordnung = SP12T
Kontaktnennstrom = 250 mA
Schaltstufenanzahl = 12
Kontaktzahl = 1
Nennspannung = 30V dc
Durchmesser = 31mm
Abmessungen = 31 (Dia.) x 31.5mm
Montageart = PCB-Montage
Montagebohrung Durchmesser = 1,5mm
Anschlussart = Löt-Pin
Anwendung = DVD-Player, FP-TV
Höhe = 31.5mm

Betätigungselementlänge: 15 mm oder 20 mm. Drehschalter Alps Serie SRB / SRR. Eigenschaften und Vorteile Unterbrechende Wechslereinstellung Anzahl der Wafer: 1 Drehmoment: 30± 3 °
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SP12T
Kontaktnennstrom:
250 mA
Schaltstufenanzahl:
12
Kontaktzahl:
1
Nennspannung:
30V dc
Durchmesser:
31mm
Abmessungen:
31 (Dia.) x 31.5mm
Montageart:
PCB-Montage
Montagebohrung Durchmesser:
1,5mm
Anschlussart:
Löt-Pin
Anwendung:
DVD-Player, FP-TV
Höhe:
31.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1239619, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Alps Alpine, SRRM1C5400, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.