Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine 4-Stufen Drehschalter 3P4T 12V dc / 150 mA x 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1239628
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     SRRN142100
EAN/GTIN:
     5059041747882
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 4 stufen
drehschalter
alps alpine drehschalter
Kontaktanordnung = 3P4T
Kontaktnennstrom = 150 mA
Schaltstufenanzahl = 4
Kontaktzahl = 3
Nennspannung = 12V dc
Durchmesser = 26mm
Abmessungen = Ø 23.6 x 36mm
Montageart = PCB-Montage
Anschlussart = Löt-Pin
Lebensdauer mechanisch = 10000Cycles

Betätigungselementlänge: 15 mm oder 20 mm. Drehschalter Alps Serie SRB / SRR. Eigenschaften und Vorteile Unterbrechende Wechslereinstellung Anzahl der Wafer: 1 Drehmoment: 30± 3 °
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
3P4T
Kontaktnennstrom:
150 mA
Schaltstufenanzahl:
4
Kontaktzahl:
3
Nennspannung:
12V dc
Durchmesser:
26mm
Abmessungen:
Ø 23.6 x 36mm
Montageart:
PCB-Montage
Anschlussart:
Löt-Pin
Lebensdauer mechanisch:
10000Cycles
Weitere Suchbegriffe: 1239628, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Alps Alpine, SRRN142100, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.