Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Data Tape, LTO-5, 1,5 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1239646
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7975A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Bandformat = LTO-5
Kapazität = 1,5 TB
Kapazität bei Komprimierung = 3TB

HP LTO Ultrium Media. Die Ultrium-Bandtechnologie von HP wurde entwickelt für ausgezeichnete Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit bei geringsten Kosten pro GB. Das Ultrium-Format baut auf den besten vorhandenen Technologien auf; offene Standards erhöhen die Innovation und erweitern die Kundenauswahl im Hinblick auf Leistung, Kapazität und Formfaktor. Beide mit erweiterten Metallpartikeln und Bariumferrit Für den Einsatz in allen HP- und nicht-HP-LTO-Ultrium-Produkten Einzigartige farbige Patrone Sehr niedrige Medienkosten LTO-Patronenspeicher in Medien Haltbare Patrone Geprüft auf extreme Bedingungen Hardwarebasierte Verschlüsselung. Ab LTO-3 ermöglichen LTO Ultrium WORM-Kassetten die Erstellung von konformen, permanenten und zugriffsicheren Archiven. Ab LTO-4 bietet sichere AES-256-Verschlüsselung noch höhere Datensicherheit und Konformität mit den strengsten Branchenvorschriften zur Verhinderung von unbefugtem Datenzugriff. Ab LTO-5 macht das LTO Ultrium Linear Tape File System die Verwendung von Band so einfach, flexibel, tragbar und intuitiv wie die Verwendung von anderen herausnehmbaren und verteilbaren Medien. HPE-7 LTO Ultrium schreibt oder liest Daten bei extrem schnellen 2,5 TB/Stunde und speichert, verschlüsselt und schützt bis zu 15 TB auf einer einzigen Kassette
Weitere Informationen:
Bandformat:
LTO-5
Kapazität:
1,5 TB
Kapazität bei Komprimierung:
3TB
Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, hp lto 5 ultrium band, lto band, hp lto band, 1239646, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Datenspeicher Bänder, Hewlett Packard, C7975A, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Data Tapes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 53,83*
€ 67,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 84,07*
€ 113,05*
€ 6,90*
ab € 145,16*
€ 183,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.