| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1239963 Herst.-Nr.: 05B0767 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Material = Legierungsstahl Bügeltyp = Schäkel Stifttyp = Gewindestift Sichere Arbeitslast = 1t Oberflächenbeschaffenheit = Zinkplattiert
Drehbare Tragösen – Crosby. Die drehbaren Tragösen von Crosby wurden für Verzurr- und Hebeanwendungen mit höchsten Qualitätsstandards entwickelt. Diese Tragösen sind ausgezeichnet mit einer Reihe von metrischen und zölligen Gewindegrößen. Eigenschaften und Vorteile. Um 360° drehbar und um 180° kippbar 100 % einzeln geprüft bis zur 21/2-fachen Belastungsgrenze mit Zertifikat und statistischer Magnetpartikelinspektion Schrauben sind einzeln geprüft, gesichert mit patentiertem Haltering, was keine Modifikation der Gewinde erfordert Einfache Demontage und Montage der Tragöse zur gründlichen Untersuchung aller Komponenten. Merkmale der oberen Unterlegscheibe:. Belastungsgrenze und empfohlener Drehmomentwert in jede Unterlegscheibe eingestanzt Material: legierter Stahl – gelöscht und angelassen Sicherheitsfaktor: 5:1 Markierung: Produktidentifikationscode (PIC) für Materialrückverfolgung zusammen mit einer Belastungsgrenze Gelb verchromte Oberfläche. Informationen zu Anwendungen. Die drehbaren Tragösen von Crosby sind ideal für alle Ihre Hebeanwendungen in maßgeschneiderten Hubsystemen Weitere Informationen: | | Material: | Legierungsstahl | Bügeltyp: | Schäkel | Stifttyp: | Gewindestift | Sichere Arbeitslast: | 1t | Oberflächenbeschaffenheit: | Zinkplattiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1239963, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, CROSBY, 05B0767, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Shackles |
| | |
| |