Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexicon LPCBU Leerrohr PVC, Ø 25mm nom. flexibel, Blau A ø 26.4mm I ø 21mm x 10m , mit IP-Schutzklasse


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1240052
Hersteller:
     Flexicon
Herst.-Nr.:
     LPC25BUFG-10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 25mm
Material = PVC
Rohrtyp = Flexibel
Serie = LPCBUmm
Farbe = Blau
Innendurchmesser = 21mm
Länge = 10m
Schutzart = IP67, IP68, IP69
Beschichtungsmaterial = PVCu-Spirale
Betriebstemperatur max. = +90°C
Biegeradius min. = 90 mm°C

CE BS EN IEC 61386 Achilles REACh RoHS-konform. Lebensmitteltaugliches LPC-PVC-Leerrohr. Flexicon LPC-Leerrohr wurde speziell für den Einsatz in der Nahrungsmittelverarbeitung oder Anwendungen im Freien entwickelt, bei denen hohe Korrosionsbeständigkeit und Flüssigkeitsdichte eine Anforderung sind. Dieses Leerrohr verfügt über einen blauen, glatten PVC-Mantel und ist mit spiralförmigem UPVC verstärkt. Eigenschaften und Vorteile. Glatte, abwaschbare Oberfläche Lebensmitteltauglich – geeignet für alle Arten von Lebensmitteln mit Ausnahme von fetthaltigen Lebensmitteln Akzeptiert eine gewisse Drehbewegung Schutzart: IP66, IP67, IP68 (2 bar) und IP69 mit lebensmitteltauglichen Edelstahl-Fittings Temperaturbereich: -20°C bis +90°C Selbstverlöschend
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
25mm
Material:
PVC
Rohrtyp:
Flexibel
Serie:
LPCBUmm
Farbe:
Blau
Innendurchmesser:
21mm
Länge:
10m
Schutzart:
IP67, IP68, IP69
Beschichtungsmaterial:
PVCu-Spirale
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Biegeradius min.:
90 mm°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, flexicon kabelrohr, 1240052, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Flexicon, LPC25BUFG10M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 3,663* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 62,70*
€ 74,61
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 62,00*
€ 73,78
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 47,97*
€ 57,08
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 46,76*
€ 55,64
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 44,41*
€ 52,85
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 44,29*
€ 52,71
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 36,63*
€ 43,59
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexicon
LPC25-M25-C-FG
ab € 60,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.