Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Kabelschutzrohr
>
Artikel
Flexicon FPAU 90 Nylon 66 Kabelrohr Befestigung 90° Winkel M16 16mm Schwarz, Grau Schwarz-Finish IP66, IP67, IP68, IP69
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1240073
Hersteller:
Flexicon
Herst.-Nr.:
FPAU16-BM16-90B
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Größe nom. = 16mm
Fitting Typ = 90° Winkel
Gewindegröße = M16
Material = Nylon 66
Farbe = Schwarz, Grau
Schutzart = IP66, IP67, IP68, IP69
Finish = Schwarz
Serie = FPAU 90
CE BS EN IEC 61386 Erdverlegung REACh RoHS-konform. Schwenkbares FPAU ULTRA 90°-Winkelstück mit Außengewinde aus Messing. Flexicon FPAU Leerrohr-Fitting ist ein einteiliges 90°-Winkelstück. Die Verbindungen werden durch integrierte, schnelle Steckmontage und ein drehbares Messingaußengewinde hergestellt. Das Fitting-Gehäuse besteht aus Nylon (PA66) mit hoher Schlagfestigkeit. Für die folgenden Leerrohre zu verwenden: PFA, FPAH, FPR, FPI, FPIH, FPIHR. Eigenschaften und Vorteile. Messingaußengewinde und schnelle Steckmontage Schutzart: IP66, IP67, IP68 (2 bar/1 m für 72 Stunden) und IP69 Temperaturbereich: –50 °C bis +135 °C Vibrationsgeschützt und manipulationssicher UV-beständig
Weitere Informationen:
Größe nom.:
16mm
Fitting Typ:
90° Winkel
Gewindegröße:
M16
Material:
Nylon 66
Farbe:
Schwarz, Grau
Schutzart:
IP66, IP67, IP68, IP69
Finish:
Schwarz
Serie:
FPAU 90
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelrohrverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
Kabelrohr
,
Kabelschutzrohr
,
Montagerohr
,
Schutzrohr
,
elektroinstallationsrohre pvc
,
elektroinstallationsrohr
,
flexicon kabelrohr
,
1240073
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmanagement
,
Kabelrohrverschraubungen
,
Flexicon
,
FPAU16BM1690B
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,45*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,13*
€ 40,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,61*
€ 40,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,01*
€ 30,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,05*
€ 29,81
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 23,79*
€ 28,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,43*
€ 27,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,45*
€ 23,15
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexicon FPAS Leerrohr Kunststoff, Ø 16mm nom. flexibel, Schwarz A ø 15.8mm I ø 11.8mm x 25m , mit IP-Schutzklasse
Flexicon
FPAS16B-25M
ab € 61,93*
Zubehör
Flexicon FPAS Leerrohr Kunststoff, Ø 16mm nom. flexibel, Schwarz A ø 15.8mm I ø 11.8mm x 50m , mit IP-Schutzklasse
Flexicon
FPAS16B-50M
ab € 113,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen