Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs OMT100 Kubisch Entfernungssensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 40 mm → 100 mm, NPN/PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1240325
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     OMT100-R100-2EP-IO-V31
EAN/GTIN:
     5059040251038
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich = 40 mm → 100 mm
Ausgangstyp = NPN/PNP
Anschluss = 4-poliger M8-Steckverbinder
Kommunikationsprotokoll = IO-LINKV
Anschlusstyp = 4-poliger Steckverbinder
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67, IP69, IP69K
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 2 ms
Serie = OMT100°C

Pepperl und Fuchs - photoelektrische IO-Link-Sensoren der Serie R100. Die photoelektrischen Sensoren Pepperl + Fuchs der Serie R100 kombinieren modernes Design mit Wirtschaftlichkeit, Einfachheit und innovativen Technologien. Die Serie R100 umfasst die komplette Familie von photoelektrischen Erfassungsmodi in einem einzigen Gehäusedesign. Unabhängig davon, welcher Erfassungsmodus in der Anwendung erforderlich ist; die Gehäuseeigenschaften wie Abmessungen, Verdrahtung und Installation sind in der gesamten Serie identisch. Die Integration von IO-Link in die R100-Sensoren ermöglicht die Kommunikation bis auf Sensorebene, sodass die Sensorintelligenz bis zu ihrem vollen Potenzial genutzt werden kann. Lange Lebensdauer Scharfer Lichtpunkt IO-Link Anzeige-LEDs Präzise Objekterkennung Kompaktes Gehäusedesign
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich:
40 mm → 100 mm
Ausgangstyp:
NPN/PNP
Anschluss:
4-poliger M8-Steckverbinder
Kommunikationsprotokoll:
IO-LINKV
Anschlusstyp:
4-poliger Steckverbinder
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67, IP69, IP69K
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
2 ms
Serie:
OMT100°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, pepperl fuchs distanzsensor, abstandssensor, näherungsschalter 40mm, 1240325, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Pepperl + Fuchs, OMT100R1002EPIOV31, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 228,84*
€ 256,68*
Frei Haus
ab € 248,72*
€ 272,18*
Frei Haus
ab € 252,75*
€ 274,86*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,05*
€ 284,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 262,41*
€ 285,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,68*
€ 305,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,65*
€ 303,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,81*
€ 298,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,53*
€ 286,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,84*
€ 272,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-2M-PUR
ab € 7,13*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-5M-PUR
ab € 9,26*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-2M-PUR
ab € 7,44*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-5M-PUR
ab € 9,67*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
IO-Link-Master02-USB
ab € 315,38*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.