Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CPF Dünnschicht SMD-Widerstand 60.4kΩ ±0.1% / 0.063W ±25ppm/°C, 0402 (1005M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1240777
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CPF0402B60K4E1
EAN/GTIN:
     5056282825669
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
SMD Widerstand
Widerstand = 60.4kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.063W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Serie = CPF
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

0402 Präzisionswiderstände 25.5kΩ-78.7kΩ der Serie CPF von TE Connectivity. Die Präzisionswiderstände der Serie CPF bestehen aus einem Aluminiumsubstrat mit einer Widerstandsschicht aus Ni-Chrom (NiCr). Kontaktbeschichtung aus galvanisiertem 100 % reinem mattem Zinn. Diese Widerstände sind in einer Reihe von Standardgehäusegrößen erhältlich und die einheitlichen und genauen Abmessungen ermöglichen eine einfache Platzierung. Die Dünnschichtwiderstände der Serie CPF von TE Connectivity bieten hohe Stabilität und Genauigkeit. Diese Chip-Widerstände verfügen über Widerstandstoleranzen bis 0,1 % und niedrige Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstands (TCR) bis zu 15 ppm/°C. Merkmale. Hohe Präzision Hohe Stabilität Genaue Abmessungen Temperaturbereich von -55 °C bis +155 °C Es sind Bereiche von Widerstandswerten erhältlich, die sich für jede Anwendung eignen. Informationen zur Produktanwendung. Geeignete Anwendungen für CPF-Präzisionswiderstände sind Kommunikation, industrielle Steuerungen, Messtechnik und medizinische Anwendungen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
60.4kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.063W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Serie:
CPF
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, 1240777, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, CPF0402B60K4E1, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,1221* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,77*
€ 196,0763
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,58*
€ 194,6602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,60*
€ 169,694
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,34*
€ 161,0546
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,10*
€ 145,299
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.