Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Sicherheitsschalter
>
Kabel für Sicherheitsschalter
>
Artikel
Harting M12 konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 1.5m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1241580
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
21348700491015
EAN/GTIN:
5059039129355
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = M12
Aderzahl = 4
Mantelmaterial = PURm
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = abgewinkelt
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -25°C
IEC 61076-2-101. A-codierte einseitige M12-Steckverbinder-Kabelsätze. Ein umfassendes Angebot an Kabelsätzen von Harting mit geraden oder abgewinkelten Kabelsteckverbindern und Buchsen in M12-Format mit einer A-Codierung bei 3-, 4-, 5-, 8- und 12-poligen Ausführungen mit freien Kabelenden. Diese haltbaren Steckverbinder-Kabelsätze sind geeignet für Anwendungen in der Datenvernetzung, Fast Ethernet und Gigabit Ethernet (abhängig von Anzahl der Pole) in vielen Branchen. Die Steckverbinder-Kabelsätze werden gemäß den Angaben in Längen von 1, 2, 5, und 10 Metern mit grauem PVC-Mantel oder schwarzem PUR-Kabel geliefert und haben nur an einem Ende einen geraden oder abgewinkelten M12-Kabelsteckverbinder. Merkmale. • Wahlweise erhältlich in Fast-Ethernet- und Gigabit-Ethernet-Varianten • Kabelsätze erhältlich in Längen von 1, 2, 5 und 10 Metern • Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Serie:
M12
Aderzahl:
4
Mantelmaterial:
PURm
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
abgewinkelt
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-25°C
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Sensor- und Aktor-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
harting sensorkabel
,
as-i kabel
,
sensorleitung 1,5m
,
1241580
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Sensor- und Aktor-Kabel
,
HARTING
,
21348700491015
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Sensor & Actuator Cables
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,02*
€ 15,34*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 11,86*
€ 17,17*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,53*
€ 17,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensor-/Aktor-Box
Phoenix Contact
1452945
ab € 41,39*
Zubehör
RS PRO Kabelhalter zum Schrauben, Kabel-Ø 25mm Edelstahl silbern
RS Pro
4711316
ab € 123,58*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Subminiatur Schwarz 1,6 mm x 71mm, 100 Stück
RS Pro
6642887
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen