Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Diode, 100V / 200mA, 2-Pin SOD-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1241677
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LL4148
EAN/GTIN:
     5059042712087
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-80
Dauer-Durchlassstrom max. = 200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 4ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 2A

Kleinsignal-Schaltdioden, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-80
Dauer-Durchlassstrom max.:
200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
4ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
2A
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schaltdiode, gleichrichterdiode 100v, smd diode, on semiconductor diode, 1241677, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, LL4148, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,029*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,0432*
1 Tag
909
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0783*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0479*
€ 0,0978*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0133*
€ 0,1363*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,029*
€ 0,035
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0145*
€ 0,0173
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 72,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.