Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange / 600A ac, 1000V dc / 1mA dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange / 600A ac, 1000V dc / 1mA dc
RS PRO Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange / 600A ac, 1000V dc / 1mA dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1241959
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1241959
EAN/GTIN:
     5056279004909
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
AC Strom absolut Max. = 600A ac
DC Strom absolut Max. = 1mA dc
DC Spannung absolut Max. = 1000V dc
Gleichstrom-Genauigkeit max. = ±1,7 % + 2 Stellen
Zangenmessgerät Typ = AC/DC-Stromzange
Messgenauigkeit AC-Strom max. = ±1,5 % + 5 Stellen
Messgenauigkeit AC-Spannung max. = ±1 % + 5 Stellen
Gleichspannungsgenauigkeit max. = ±0,7 % + 2 Stellen
Stromversorgung = Batterie°C

Strommesszange IPM242, Messleitungssatz (1 x schwarz und 1 x rot), Temperaturfühler, Tragetasche, 9-V-Alkali-Mangan-Batterie (im Lieferumfang enthalten und vorinstalliert) und Bedienungsanleitung. Strommesszange RS Pro IPM242. Die Stromzange RS Pro IPM242 dient als erste Verteidigungsfront für Stichproben und zur Prüfung von Systemzuständen vor dem Einsatz von Spezialwerkzeugen. Mit einem umfassenden Sortiment an Diagnosefähigkeiten einschließlich Phasenfolge, Leistung und Leistungsfaktor, gesamte harmonische Verzerrung und einzelne Oberwellen, Einschaltstrom und Tiefpassfilter sind sie gemäß KAT. IV 600 V, CAT. III, 1000 V mit Spannungsmessungen bis 1000 V ac/dc ausgelegt. Das neue innovative Navigationssystem eliminiert verwirrende Drucktasten, und ersetzt sie mit einem einfachen Joystick, der es erlaubt, Funktionen direkt auf dem Display auszuwählen. Er funktioniert als Multimeter und Analysator mit einer Klemme, die ideal für Multifunktionen einschließlich Strom- und Spannungsmessungen ist. Batteriebetrieben für maximale Mobilität und mit einem großen hinterleuchteten Bildschirm ist diese Stromzange ideal für den Einsatz unterwegs in fast jeder Umgebung. Er wird auch in einer Tragetasche geliefert, um den Stromzangenmesser während des Transports sicher und sicher zu halten. Eigenschaften und Vorteile Digitalanzeige bis 10.000 Zählwerte Aktives Display mit Hintergrundbeleuchtung und analoger Balkenanzeige VoltSense (kontaktfreie Spannungsmessung) Echt-Effektivwert-Messung im Ac- und Ac+Dc- Modus Automatische Taschenlampe für einfaches Betrachten beim Klemmen von Leitern 600 A ac möglich Automatische Auswahl AC/DC, bis 1000 A Auto-Widerstand/Stromdurchgang/Diodenauswahl Widerstand bis 100 kΩ Durchgangssummer Frequenzzähler Leistungsfaktor und Leistungsfaktormessung Gesamte harmonische Verzerrung und Oberwellen 1 bis 25 Kapazität °C-/ °F-Temperaturmessfunktion DC μA für Flammenstabprüfungen Einschaltstrom Spitzenhalten MIN./MAX. HALTEN Smart Data HOLD Phasendrehungsanzeige Tiefpassfilter Automatische Abschaltung Sicherheitsnorm: IEC 61010-1 CAT IV 600 V / CAT. III 1000 V Anwendungen Diese Multifunktions-Stromzange wurde für die Strommessung in elektrischen Prüfungen entwickelt und kombiniert ein digitales Multimeter mit einem Klemmstromsensor. Die Art der Klemme bedeutet, dass sie an jedem beliebigen Punkt um einen Draht passt, um Wechsel- und Gleichstrom sowie Einschaltstrom zu erfassen. Dies hat den Vorteil, dass Elektriker einen Messwert von einem Draht nehmen können, ohne ihn zu berühren, was bequemer und sicherer ist als andere Methoden. Sie werden zur Messung hoher Stromstärken in Service- und Wartungsanwendungen verwendet. Sie werden auch bei der Installation von elektrischen Geräten verwendet. Echt-Effektivwert-Messung (Rootmittelquadrieren) hat Vorteile gegenüber dem durchschnittlichen Effektivwert, da sie störende elektronische Lasten oder verzerrte Sinuswerte kompensiert, um eine genaue Messung zu ermöglichen. Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie Zuverlässigkeit, Qualität und Erschwinglichkeit benötigen. Wir liefern hochwertige Werkzeuge und Teile aus vertrauenswürdigen Quellen und setzen Expertenprüfungen ein, um eine Marke zu schaffen, auf die Sie sich verlassen können. In Bezug auf Prüf- und Messgeräte bietet RS Pro eine umfangreiche Auswahl an Lösungen. Von der elektrischen bis zur Umgebungsmessung bieten wir kalibrierte und Multifunktionsgeräte an, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Weitere Informationen:
AC Strom absolut Max.:
600A ac
DC Strom absolut Max.:
1mA dc
DC Spannung absolut Max.:
1000V dc
Gleichstrom-Genauigkeit max.:
±1,7 % + 2 Stellen
Zangenmessgerät Typ:
AC/DC-Stromzange
Messgenauigkeit AC-Strom max.:
±1,5 % + 5 Stellen
Messgenauigkeit AC-Spannung max.:
±1 % + 5 Stellen
Gleichspannungsgenauigkeit max.:
±0,7 % + 2 Stellen
Stromversorgung:
Batterie°C
Weitere Suchbegriffe: 1241959, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, RS PRO, IPM242, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Clamp Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,84*
€ 530,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,75*
€ 526,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,25*
€ 482,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,68*
€ 455,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,41*
€ 433,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.